絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
開閉ストローク(mm)
  • 4(4)
  • 5(12)
  • 6(7)
  • 7(6)
  • 8(6)
  • 9(8)
  • 10(5)
  • 11(6)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 41(2)
作動方式
  • 単動(21)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(6)
  • 12(8)
  • 16(12)
  • 20(14)
  • 25(18)
  • 30(2)
  • 32(11)
  • 40(13)
  • 44(2)
  • 50(9)
  • 63(4)
  • 80(6)
  • 100(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアチャック :「SNC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HA 平行ハンド 近藤製作所HA 平行ハンド近藤製作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HB 一支点ハンド 近藤製作所HB 一支点ハンド近藤製作所
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HD 広角ハンド 近藤製作所HD 広角ハンド近藤製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHA 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
31,980税込35,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所CKA・CKB・CKD 薄型チャック近藤製作所
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から16日以内出荷
CKG ベアリングチャック 近藤製作所CKG ベアリングチャック近藤製作所
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から24日以内出荷
CKF 中空チャック 近藤製作所CKF 中空チャック近藤製作所
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から16日以内出荷
BHG 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHG 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HK クロスローラ平行ハンド 近藤製作所HK クロスローラ平行ハンド近藤製作所
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所CK・CKB・CKD ロングストロークチャック近藤製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所HMA ミニ平行ハンド近藤製作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
CKL パワフルチャック 近藤製作所CKL パワフルチャック近藤製作所
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
LHA リニアガイドハンド 近藤製作所LHA リニアガイドハンド近藤製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
58,520税込64,372
1個
当日出荷から19日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)近藤製作所
38,475税込42,323
1個
当日出荷から14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA近藤製作所
35,340税込38,874
1個
当日出荷から14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズBHA
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)近藤製作所
38,475税込42,323
1個
当日出荷から14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF近藤製作所
62,510税込68,761
1個
当日出荷から89日以内出荷
中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
シリーズCKF
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)近藤製作所
46,835税込51,519
1個
当日出荷から29日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG近藤製作所
66,690税込73,359
1個
当日出荷から14日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
HG ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HG ロングストローク平行ハンド近藤製作所
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
動作ストローク(mm)56シリンダー径(Φmm)25種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HMB ミニ一支点ハンド 近藤製作所HMB ミニ一支点ハンド近藤製作所
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA近藤製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMA
BSA 超小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BSA 超小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
動作ストローク(mm)4シリンダー径(Φmm)6種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01爪長さ(mm)11ロッド径(Φmm)3潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)10~14ポート径M3最適把持力(N)4~8駆動源(MPa)0.15~0.7
CKH パワフルチャック 近藤製作所CKH パワフルチャック近藤製作所
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷
繰返し精度(mm)±0.01
CKLG パワフルチャック 近藤製作所CKLG パワフルチャック近藤製作所
41,980税込46,178
1個
16日以内出荷
ハンド(エアー駆動) 広角ハンド HD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 広角ハンド HD近藤製作所
57,285税込63,014
1個
14日以内出荷
爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
シリーズHD
チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD 近藤製作所チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD近藤製作所
83,410税込91,751
1個
14日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB近藤製作所
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
34,010税込37,411
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)近藤製作所
25,745税込28,320
1個
14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB近藤製作所
22,990税込25,289
1個
14日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMB
ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 超小型クロスローラ平行ハンド BSA近藤製作所
30,305税込33,336
1個
14日以内出荷
超小型平行ハンド。全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小型タイプです。小物ワークの搬送組み付けに最適です。取付が容易。側面取付(タップ通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が出来ます。クロスローラガイドで高精度滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現しました。
シリーズBSA本体質量(kg)0.034繰返し精度(mm)±0.01大きさ006BSシリンダー径(Φmm)6ロッド径(Φmm)3内容積(cm3)0.1動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

snc0.5特集
おすすめ人気ランキング
エアチャック