絞り込み
ブランド
  • NKE
  • SMC(1,308)
  • AirTAC(115)
  • 近藤製作所(106)
  • New-Era(ニューエラー)(60)
  • CKD(46)
  • コガネイ(38)
  • PISCO(ピスコ)(19)
  • コスメック(19)
  • 北川鉄工所(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
作動方式
  • 複動(3)
シリンダー径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ NKEエアチャック 平行角型 CH90BシリーズNKE
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ NKE位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプNKE
3,998税込4,398
1個
予約販売
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKEエアチャック 平行角型 CHP230シリーズNKE
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKEエアチャック 平行角型 CH10シリーズNKE
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
位置検出スイッチ CH91B用 2個入り NKE位置検出スイッチ CH91B用 2個入りNKE
21,980税込24,178
1セット(2個)
6日以内出荷
CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。
接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ NKE位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプNKE
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
無接点タイプの磁気近接スイッチです。
接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
位置検出スイッチ CH10Y用 NKE位置検出スイッチ CH10Y用NKE
4,398税込4,838
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10Y用のスイッチです。
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
位置検出スイッチ CH10X用 NKE位置検出スイッチ CH10X用NKE
7,998税込8,798
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
位置検出スイッチ CH10用 NKE位置検出スイッチ CH10用NKE
7,998税込8,798
1セット(2個)
6日以内出荷
CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKEエアチャック 平行角型 CHP300AシリーズNKE
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エディスイッチ取付金具 CH10L用 NKEエディスイッチ取付金具 CH10L用NKE
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
CH10L用のエディスイッチ取付金具です。

ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

エアチャック