絞り込み
呼び径(A)
  • 50(5)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
種類
  • 種類その他(5)
呼び径(B)
  • 2
  • 3/8(3)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2-1/2(4)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
ブランド
  • 昭和技研工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイベルジョイントのスイベル(swivel)とは回転、ジョイント(joint)とは継手を意味します。パイプやホースなど2つの配管を、スイベルジョイントを使って接続することによって、パイプを曲げたりよじったりことなく好きな角度に回転させることが可能。このため、接続部分も気体や液体が詰まることなく流れはスムーズなままです。形は直線型やL字型などがあり、商品によって回転できる角度が異なります。使用用途は、建設機械や油圧装置、ホットプレスやタイヤプレスなどです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
50(5)
  • パールスイベルジョイント SRKシリーズ(テーパねじ取付・炭素鋼製) SRK 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント SRKシリーズ(テーパねじ取付・炭素鋼製) SRK

    昭和技研工業
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    形状により、2種類のスタイルがあります。左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)炭素鋼最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK

    昭和技研工業
    98,980税込108,878
    1個
    31日以内出荷
    PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。自動調芯タイプなので、配管が容易です。小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。給脂の必要がなく、保守が容易です。自動調芯機能を制限した製品も用意しています。加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製最高温度(℃)230最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3材質(パッキン)PTFE
  • パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS

    昭和技研工業
    159,800税込175,780
    1個
    31日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製)

    昭和技研工業
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C

    昭和技研工業
    79,980税込87,978
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント最高温度(℃)100接続フランジ最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1材質(パッキン)NBR
スイベルジョイント