絞り込み
ブランド
  • Adafruit
  • RS PRO(876)
  • CONTEC(コンテック)(401)
  • フエニックス・コンタクト(217)
  • ROLINE(215)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
  • Seeed Studio(169)
  • Advantech(アドバンテック)(83)
  • コンテック(53)
  • Raspberry Pi(48)
  • MOXA(42)
  • 京セラ(32)
  • BULGIN(25)
  • Mono Wireless(21)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • AMPHENOL(19)
  • BELDEN(18)
  • BRADY(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0 AdafruitThermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0Adafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) AdafruitADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)Adafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
FT232Hブレイクアウトボード AdafruitFT232HブレイクアウトボードAdafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max AdafruitINA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A MaxAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
289税込318
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール AdafruitDS1307搭載リアルタイムクロックモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
ADS1015搭載ADコンバーター(12ビット) AdafruitADS1015搭載ADコンバーター(12ビット)Adafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ゲイン設定可能なアンプが付いた12ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
電源電圧(V)2.0~5.5RoHS指令(10物質対応)対応消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/128SPS ~ 3.3kSPS
CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) AdafruitCP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)Adafruit
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost AdafruitPowerBoost 1000 Basic-5V USB BoostAdafruit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6
I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) AdafruitI2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)Adafruit
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意
寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
GPIO Ribbon Cable(40 pins) AdafruitGPIO Ribbon Cable(40 pins)Adafruit
759税込835
1個
5日以内出荷
RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続リチウムイオン電池充電器 AdafruitUSB接続リチウムイオン電池充電器Adafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
USB端子に直接つながるリチウムイオンポリマー電池専用の充電器 MCP73831Tという充電ICを搭載しています 3.7V出力のリチウムイオンポリマー電池が充電できます
寸法(mm)30 × 12.5 × 8
Waveシールドキット v1.1 AdafruitWaveシールドキット v1.1Adafruit
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
Waveファイルを再生できるシールドの組み立てキット SPI接続のDACとSD/MMCカードスロットを搭載 非圧縮22KHz,16bit,モノラル Waveファイルを再生可能
寸法(mm)(組立時)69 × 65 × 13
VCNL4010 Proximity/Light sensor AdafruitVCNL4010 Proximity/Light sensorAdafruit
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vibrating Mini Motor Disc AdafruitVibrating Mini Motor DiscAdafruit
479税込527
1個
5日以内出荷
小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください
厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
USBシリアル変換ケーブル AdafruitUSBシリアル変換ケーブルAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ロジックレベル3.3VのUSBシリアル変換ケーブル CP2012内蔵
出力電源/5V 500mA対応OSWindows 7/8/10RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューシールド R3キット Adafruitスクリューシールド R3キットAdafruit
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Arduinoのピンを、ネジ止めターミナルに引き出すためのキットです 中央にはプロトタイプのエリアがあり、脇には5[V]とGNDのラインも用意されています。
寸法(mm)66 × 73 × 10質量(g)35
スイッチ付き電源用USBケーブル Adafruitスイッチ付き電源用USBケーブルAdafruit
759税込835
1個
5日以内出荷
電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です
寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
RGB Matrix HAT + RTC AdafruitRGB Matrix HAT + RTCAdafruit
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
IRリモートトランシーバボード AdafruitIRリモートトランシーバボードAdafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。
寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Pro Trinket バッテリーモジュール AdafruitPro Trinket バッテリーモジュールAdafruit
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Pro Trinketでリチウムイオン/リチウムポリマー電池を扱うためのモジュールです Pro Trinketの上に重ねる形ではんだづけして使います 商品にブレッドボード、Pro Trinket、バッテリーは付属しません。
厚さ(mm)7寸法(mm)15 × 17 × 2質量(g)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
HTU21D-F 温度/湿度センサー AdafruitHTU21D-F 温度/湿度センサーAdafruit
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)
寸法(mm)18×16×2質量(g)1電源電圧(V)3.3~5インターフェースI2C計測範囲-40~+125℃
LED Sequins Royal Blue AdafruitLED Sequins Royal BlueAdafruit
999税込1,099
1個
5日以内出荷
小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
寸法(mm)4×9×2ロイヤルブルー抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
NeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLED AdafruitNeoPixel Ring 16連フルカラーシリアルLEDAdafruit
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
フルカラーLED NeoPixelが16個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
寸法(mm)外径44.5 × 内径31.75 × 厚み2.5質量(g)3.03消費電流(mA)LED1つにつき/18動作電圧(V)5(最大7)
Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430 AdafruitSilicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430Adafruit
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
質量(g)0.9製品サイズ(mm)15.8×14.1×2.9/0.6インチ×0.6インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(300mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
319税込351
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
NeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング) AdafruitNeoPixel Ring 60連フルカラーシリアルLED(1/4リング)Adafruit
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
フルカラーLED NeoPixelが15個載った弧状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます 4つ繋げると大きな円状になります
幅(mm)(1部位)6.4厚さ(mm)2質量(g)(1部位)4.03消費電流(mA)(LED1つにつき)18寸法(inch)最大外径/6.2、最大内径/5.7動作電圧(V)5(最大7)
TXB0104双方向レベルシフタ AdafruitTXB0104双方向レベルシフタAdafruit
889税込978
1個
5日以内出荷
4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます
寸法(mm)18×13×2
LED Sequins Ruby Red AdafruitLED Sequins Ruby RedAdafruit
999税込1,099
1個
5日以内出荷
小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
寸法(mm)4×9×2ルビーレッド抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
Trinket-Mini Microcontroller 3.3V AdafruitTrinket-Mini Microcontroller 3.3VAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 3.3Vの商品では8MHzでしか動作しません
寸法(mm)27×15×4質量(g)1.85
Trinket-Mini Microcontroller 5V AdafruitTrinket-Mini Microcontroller 5VAdafruit
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 5Vの商品では8MHzの他に、16MHzでも動作します。
寸法(mm)31×15.5×5質量(g)1.85
PiTFT 2.4 HAT Mini Kit AdafruitPiTFT 2.4 HAT Mini KitAdafruit
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応) AdafruitJST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)Adafruit
319税込351
1個
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED AdafruitNeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLEDAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost AdafruitPowerBoost 500 Basic-5V USB BoostAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します
厚さ(mm)7寸法(mm)28×22×2質量(g)3
Flora RGB Smart Neo Pixel version 2 AdafruitFlora RGB Smart Neo Pixel version 2Adafruit
1,998税込2,198
1パック
5日以内出荷
FloraのフルカラーシリアルLED搭載基板 洋服やスカーフ・ネクタイ・鞄や帽子などの布地に電導糸で縫い付けて使います。 電導線1本で複数の基板のLEDを別々の色で光らせることが出来ます
厚さ(mm)2.5電源電圧(V)5~9入数4直径(mm)12.5
Push-button Power Switch Breakout AdafruitPush-button Power Switch BreakoutAdafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
プッシュボタン電源スイッチ ブレッドボードに使用しやすい基板付き
寸法(mm)20.51×17.75×2.66高さ(mm)スイッチ/8.69質量(g)2.6電圧(V)対応/3~14最大電流(A)3
GUVA-S12SD アナログ紫外線センサー AdafruitGUVA-S12SD アナログ紫外線センサーAdafruit
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
アナログ紫外線センサのピッチ変換基板です 240~370nmの光によく反応します
寸法(mm)10×19×2質量(g)0.7電源電圧(V)2.7~5.5
Pro Trinket-3V 12MHz AdafruitPro Trinket-3V 12MHzAdafruit
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 3.3Vの商品は12MHzで動作します
厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2 AdafruitStacking Header for Pi A+/B+/Pi 2Adafruit
749税込824
1個
5日以内出荷
ロングタイプの2x20のメスヘッダー RaspberryPi上に複数の基板を接続できます イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
厚さ(mm)ピン/0.6寸法(mm)5×51×23質量(g)6.5端子間ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
産業用PC用品