MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイMOXA当日出荷から63日以内出荷
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート
展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート
最大32のModbus TCPサーバーを接続
最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続
最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)
Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート
内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に
10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)
緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保
簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視
-40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能
冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-37
MGate MB3170シリーズModbus TCPゲートウェイ MGATE MB3170シリーズMOXA63日以内出荷
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート、展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート、最大32のModbus TCPサーバーを接続、最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続、最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)、Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート、内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に、10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)、緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保、簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視、40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能、冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:360gアズワン品番68-1349-40
産業用SSDアドテック税込¥109,978¥99,980