エッジAI NVIDIA Jetson Orin Nano スーパーモード(Ubuntu 内蔵、128GB NVMe)Advantech(アドバンテック)17日以内出荷
本製品(EPC-R7300)はNVIDIA(R) Jetson Orin Nano(TM) モジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用ファンレスコンピュータ。128GB NVMe ストレージを標準搭載しているため、安心して実用アプリケーションに使用。また、HDMI×1、USB 3.2×2、Gigabit LAN×2、柔軟な設置性と耐環境性を実現している。ソフトウェア環境は、開発者キットと同様にUbuntuをプレインストール、JetPack 6.2 SDKが利用可能で、開発者キットで作成したアプリケーションを実行。※アダプターおよびPSE電源ケーブル付き(本体寸法:152×173×50mm)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自律型知能システムやロボット工学アプリケーションを実現可能- 大規模言語モデル(LLM)、視覚言語モデル(VLM)、およびビジョントランスフォーマー(ViT)に適用可能- 複数のエッジ小規模言語モデルをサポート (Llama、Gemma、Phi、DeepSeek-R1 など)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
取付壁、DINレール種類Jetson Orin Nano 8GB動作温度(℃)-20 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.72MB)ストレージNVMe 128GBUSB2×USB3.0