・IoTとSBC専門のテクノロジー企業OKdoが提供する最先端SBC「ROCK 5B」ボード
・高信頼性ハードウェア
・8Kディスプレイサポート
・システム負荷なくシャットダウン可能な電源ボタン
・Armアーキテクチャv8命令セットの完全実装
・Android 12、Debian/Ubuntu Linuxなど、各種オペレーティングシステムと互換
・広範なストレージ容量 - 8GB RAMと、OSやデータストレージ用のSSDに接続可能な M.2 M-keyソケット
・40ピンGPIO拡張ヘッダ - 幅広いインターフェイスオプションをサポート
・高速演算処理時の発熱の効率的な冷却を可能にする、ファン用PWM端子と2つのヒートシンク取付け穴
その他【SoC】Rockchip製 RK3588、【GPU】Arm Mali G610MC4 GPU、OpenGL(R) ES1.1、ES2.0、ES3.2、OpenCL(R) 1.1、1.2、2.2、Vulkan(R)1.1、1.2、及び高性能2D画像アクセラレータを内蔵、【電力】USBタイプ-C(TM) PDバージョン2.0、9V/2A、12V/2A、15V/2A、20V/2A、および、GPIO PIN2・PIN4に5Vを供給。推奨電力容量は、M.2 SSDなしで24W以上、M.2 SSD付きで36W、【MIPI】4レーンDSI ×1、4レーンCSI ×1、【UART】2
メモリー64ビットLPDDR4 RAM
プロセッサーArm DynamIQ(Cortex-A76 ×4@2.2/2.4GHz、Cortex-A55 ×4@1.8GHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+50
HDMI規格最大8Kp60の解像度に対応したHDMI出力ポート ×2、最大4Kp60の解像度に対応したMicro-HDMI入力ポート ×1
ストレージM.2 M-key/Micro SD/eMMC
ソフトウェアバージョンArm Architecture v8 instruction setの完全実装、Debian/Ubuntu Linuxサポート、Android 12サポート、RKNPU2 NPUソフトウェアスタック、Linux/Android用ハードウェアアクセス/制御ライブラリ
USBUSB2 HOST ×2、USB3 HOST ×1、USB3 OTG/HOST ×1
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
産業用PC用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。