絞り込み
ブランド
  • Linx
  • RS PRO(905)
  • CONTEC(コンテック)(400)
  • フエニックス・コンタクト(217)
  • ROLINE(215)
  • WURTH ELEKTRONIK(210)
  • Seeed Studio(164)
  • Advantech(アドバンテック)(82)
  • Adafruit(58)
  • Raspberry Pi(53)
  • MOXA(42)
  • コンテック(38)
  • 京セラ(35)
  • BULGIN(25)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • Mono Wireless(20)
  • M5Stack(20)
  • AMPHENOL(19)
  • BRADY(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WiFiアンテナ SMA Bluetooth BLE 、WiFi ホイップ 1袋 2個入 LinxWiFiアンテナ SMA Bluetooth BLE 、WiFi ホイップ 1袋 2個入Linx
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
LinxLCWダイポールアンテナは、WiFi、Bluetooth、ZigBee、ねじ及び独自の802.15.4アプリケーションをはじめとする2.4GHz用途で優れた性能を発揮するための最もコスト効果の高いソリューションを設計者が検索するために使用できます。SMAコネクタを使用しています。高い費用効果VSWRが非常に低い<2:1です
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●重量:7.4g●高さ:83.1mm●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7152-69
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ LinxWiFiアンテナ SMA WiFi ホイップLinx
1,898税込2,088
1個
予約販売
Linx HW シリーズは、中心波長ダイポールアンテナで、頑丈で外観が美しいパッケージに収められ、卓越した性能を発揮します。このアンテナには、ストレートホイップ素子と内部カウンタ oise が搭載されており、外部グランドプレーンの依存性を排除して性能を最大限に高めています。非常に低コストです それは内部の counterpoise である 優れた性能を発揮し
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:3.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:120mm●幅:8.1mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7152-45
WiFiアンテナ WiFi 角型 1袋 10個入 LinxWiFiアンテナ WiFi 角型 1袋 10個入Linx
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
Linx nosplatch nSP250 は、組み込み WiFi / WLAN やその他の 2.4 GHz 又は 5.8 GHz ISM 又は U-NII 周波数帯用途向けの表面実装アンテナです。接地線技術を使用して、小型表面実装パッケージで卓越した性能を発揮します。半球放射パターンのため近接効果が低く、ハンドヘルド機器に最適です。表面実装基板を直接取り付け可能 リフローはんだ付け又はハン
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:角型●実装タイプ:PCB●ゲイン:2.7 → 4.3dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.16g●高さ:8.4mm●幅:1.1mm●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7152-86
WiFiアンテナ WiFi 角型 1セット 1000個入 LinxWiFiアンテナ WiFi 角型 1セット 1000個入Linx
169,800税込186,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●実装タイプ:PCB●ゲイン:2.7 → 4.3dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.16g●高さ:8.4mm●幅:1.1mm●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7154-90
WiFiアンテナ WiFi ホイップ 1セット 50個入 LinxWiFiアンテナ WiFi ホイップ 1セット 50個入Linx
99,980税込109,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:105mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7152-74
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入 LinxWiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入Linx
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 GHz●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7151-07
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 100個入 LinxWiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1袋 100個入Linx
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Linx RAH シリーズは、ヘリカルエレメントを使用してアンテナハウジングの物理的な長さを大幅に低減しています。この製品は、直角のフォームファクタで超小型の美しいアンテナを必要とする製品に最適です。低コストです 超小型です ライトアングル取り付けです
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:25.6mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7150-50
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1セット 50個入 LinxWiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1セット 50個入Linx
129,800税込142,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Linx RCT シリーズ波形アンテナは、革新的な多関節ベースで卓越した性能を発揮し、90 ° の傾斜と 360 ° の回転により最適な方向を実現します。VSWR が非常に低くなります それは完全に風化した
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7150-67
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ LinxWiFiアンテナ SMA WiFi ホイップLinx
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:直接●ゲイン:2.2dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:ダイポール●高さ:113mm●幅:10mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7152-97
WiFiアンテナ RP SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入 LinxWiFiアンテナ RP SMA WiFi ホイップ 1袋 2個入Linx
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●シリーズ:RHアズワン品番65-7151-03
WiFiアンテナ RP SMA WiFi ホイップ 1セット 100個入 LinxWiFiアンテナ RP SMA WiFi ホイップ 1セット 100個入Linx
199,800税込219,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Linx RH シリーズはヘリカル素子を使用してアンテナハウジングの物理的長さを大幅に低減しています。外観や機能の要件からコンパクトで美しいアンテナが求められる小型製品に最適です。サイズが小さく、SMA コネクタを使用しています。高さを抑えたヘリカルホイップです 優れた性能を発揮します
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:ホイップ●実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7154-84
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1セット 1500個入 LinxWiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1セット 1500個入Linx
489,800税込538,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●内部/外部:External●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:0.5dBi●コネクタジェンダー:オス●シリーズ:CHPアズワン品番65-7150-56
WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1セット 100個入 LinxWiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1セット 100個入Linx
149,800税込164,780
1セット(100個)
7日以内出荷
LinxRHシリーズはヘリカル素子を使用してアンテナハウジングの物理的長さを大幅に低減しています。外観や機能の要件からコンパクトで美しいアンテナが求められる小型製品に最適です。小型でRP-SMAコネクタを使用しています。高さを抑えたヘリカルホイップです優れた性能を発揮します
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7155-02
WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1袋 5個入 LinxWiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1袋 5個入Linx
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Linx2.45GHzCHPファミリは、最小の高性能チップアンテナです。Bluetooth、802.11、ホームRF、ZigBee、その他の一般的な規格などのワイヤレス製品への組み込みに最適です。AdvancedLowTemperatureCo-燃焼セラミック(LTCC)技術を採用しています。50oの特性インピーダンスを備えています低損失です広帯域幅
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:0.5dBi●コネクタジェンダー:オス●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7153-40
WiFiアンテナ WiFi ホイップ LinxWiFiアンテナ WiFi ホイップLinx
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Linx PW シリーズ波ホイップは、堅牢でコスト効果の高いパッケージに収納されており、卓越した性能を発揮します。このアンテナは、ベースを製品の 6.35 mm 穴に通し、ナットで固定するか、PEM 型インサートに通して取り付けます。このアンテナは、216 mm 同軸ケーブルを使用してベースに供給されます。非常に低コストです 帯域幅が広い
仕様●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:105mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7152-71
産業用PC用品