絶縁型デジタル入出力モジュールCONTEC(コンテック)当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタックサイズF&eIT 1U出力点数8点入力点数8点応答時間1msec以内動作電圧(V)DC12~24
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
絶縁型アナログ入力モジュールCONTEC(コンテック)当日出荷
分解能12-bit入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力形式バス絶縁型電圧入力入力チャネル数8ch(差動)
絶縁型アナログ出力モジュールCONTEC(コンテック)3日以内出荷
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)チャネル数4ch
絶縁型高精度アナログ入力モジュールCONTEC(コンテック)3日以内出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)分解能16-bit消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8863-46使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数4ch(差動)
絶縁型デジタル入力モジュールCONTEC(コンテック)3日以内出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1msec以内消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)アズワン品番64-8863-85入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
絶縁型カウンタ入力モジュールCONTEC(コンテック)3日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
リードリレー接点出力モジュールCONTEC(コンテック)3日以内出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)出力点数4点応答時間7ms以下消費電流(mA)150(Max.)(DC5V)出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型デジタル入力モジュール 入力32点CONTEC(コンテック)3日以内出荷
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)入力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間1msec以内消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)アズワン品番64-8863-86入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)3日以内出荷
最大8軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数8ch(カウンタ)、8ch(モーション制御)
高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)3日以内出荷
最大4軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)