産業用PC本体 (17) カテゴリ: 産業用PC用品ブランド: CONTEC(コンテック)すべて解除
RS232C Ethernetメディアコンバータ CONTEC(コンテック) 当日出荷 から 4日以内出荷
質量(g) 100 データ転送速度 300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 接地 D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃) 0~50 保存温度(℃) -10~60 使用コネクタ 9ピンD-SUB、M(雄)タイプ ポート数 1(10BASE-T、100BASE-TX) チャネル数 1ch 規格 VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) 浮遊粉塵 特にひどくないこと 腐食性ガス ないこと
RADIUS認証サーバ CONTEC(コンテック) 3日以内出荷
質量(g) 200 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 VCCI Class A、RoHS指令 ポート数 1(10BASE-T、100BASE-TX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 97×68×25(ただし、突起物は含まない) 転送速度(Mbps) 10100 入力電圧範囲(V) DC5±6% 定格入力電流(mA) 500(Max.) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 浮遊粉塵 特にひどくないこと 腐食性ガス ないこと 許容瞬時停電(ms) 17以内(AC100V@25℃)低電圧検出時、自動的にリセットを行う
エッジAI Jetson Orin NX / LTE CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX 搭載のエッジAIアクセラレータNVMe ストレージを標準搭載4G LTE Cat.4通信モデル4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続柔軟な設置性-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様 【AI パフォーマンス】100 TOPS (INT8); 70 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core 適合規格 TELEC; VCCI Class A 対応OS Linux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V) 10~30DC 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (8コア); ARM Cortex-A78AE v8.2 2GHz (6コア) ワイヤレス通信 4G LTE CAT4 インターフェイス ディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク 認定 LAN 4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPCOS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/ 1TB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/1TB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB/Win10 IoT 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPCOS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Celeron/8GB/SSD 256GB CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
エッジAI Jetson Orin Nano / LTE CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin Nano 搭載のエッジAIアクセラレータNVMeストレージを標準搭載4G LTE Cat.4通信モデル4つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続柔軟な設置性-20~60℃ の周囲温度に対応
仕様 【AI パフォーマンス】40 TOPS (INT8); 20 TOPS (INT8); -【GPU】1024 CUDA Core、32 Tensor Core; 512 CUDA Core、16 Tensor Core 適合規格 TELEC; VCCI Class A 対応OS Linux Ubuntu; SDK JetPack 入力電圧(V) 10~30DC 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 DINレールマウント; VESA 100 x 100; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)ARM Cortex-A78AE 1.5GHz (6コア) ワイヤレス通信 4G LTE CAT4 インターフェイス ディスプレイ:1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-485; 1x CAN グリーンマーク 認定 LAN 4x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/WL/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M3010/Corei5/8GB/SSD 256GB CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOS による便利なユーティリティランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) 0~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -10~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB ドライブベイ 1x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ 1x Line out RAS ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T