Low Profile PCI用 拡張アダプタCONTEC(コンテック)3日以内出荷
質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
PCIバス用 拡張アダプタCONTEC(コンテック)3日以内出荷
質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)200(JP1 1-2 ショートの場合、Max.)(DC3.3V)、200(JP1 2-3 ショートの場合、Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-12外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V、+3.3V 仕様)