産業用PC本体 (82) 産業用PC部品 (1) カテゴリ: 産業用PC用品ブランド: CONTEC(コンテック)すべて解除
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA) 最大100(1点当たり) 絶縁耐圧 1000Vrms 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力) 200μsec以内 入力抵抗(Ω) 4700
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数 16点 入力点数 16点 使用コネクタ 3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC12~24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック) 当日出荷
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック) 当日出荷
出力点数 非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数 非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 8ch 出力チャネル数 2ch
USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック) 当日出荷
パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps) 300~921600 使用コネクタ D-SUB、9-pin(オス)×4 伝送方法 RS-232C(非同期) バス仕様 USB2.0 DMAチャネル数 4ch×RS-232C(非同期)
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(独立コモン) 消費電流(mA) 600(Max..)(DC5V) ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番 64-8864-78 出力形式 リードリレー接点(1 メイク接点)出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと)
USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch) CONTEC(コンテック) 当日出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。
使用コネクタ 0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2 点数 128点(双方向点数) 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック) 当日出荷
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps) 300~921600 伝送方法 RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能 絶縁耐サージ バス仕様 USB2.0 DMAチャネル数 4ch×RS-422A、485(非同期)
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズ Nタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78×30.5 入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC) サンプリング周期 10μsec、ch(max.) 使用コネクタ 3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数 8ch(差動)
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズ Nタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec バス仕様 USB2.0(拡張) アップデートレート 10μsec(max.) 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数 4ch
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 48点(全点割り込みに使用可能) 入力点数 48点(全点割り込みに使用可能) 応答時間 200nsec以内 消費電流(mA) 550(Max..)(DC5V) ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力形式 非絶縁TTL レベル入力(正論理) 出力形式 非絶縁TTL レベル出力(正論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 割り込みレベル 48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズ Nタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78×30.5 入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC) サンプリング周期 10μsec、ch(max.) 使用コネクタ 3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ 0~20mA 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数 8ch(差動)
アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 50ks/s)/バス絶縁-Nシリーズ CONTEC(コンテック) 当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズ Nタイプ 出力点数 4点 入力点数 4点 分解能 16-bit(DAC) 使用コネクタ 2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 出力レンジ 0~20mA バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC5-TTL 回路(入力) 非絶縁TTLレベル入力(負論理) 出力チャネル数 4ch
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 700(Max..)(DC5V) 出力電流(mA) ±3 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) インピーダンス(Ω) 1以下 チャネル数 1ch 出力レンジ バイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 出力チャネル数 4ch
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要最大127台までコンバータを増設可能各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
シリーズ PC-HELPER USB マイクロコンバータ 対応OS Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux 使用コネクタ D-SUB 9-pin (メス) 伝送方法 RS-232C [非同期] RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 300 ~ 921,600bps グリーン購入法 適合 チャネル数 1x RS-232C [非同期] 絶縁性能 絶縁耐サージ バス仕様 USB グリーンマーク 認定
USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 入力電圧(V) ±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω) 1×106 以上 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジ バイポーラ±10V チャネル数 1ch 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V) 4.75~5.25 定格出力電流(A) 最大0.04(1点当たり) 消費電流(mA) 350(Max.)(DC5V) 転送速度(Mbps) 12(フルスピード), 480(ハイスピード) 出力形式 非絶縁オープンコレクタ出力
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番 64-8863-51 入力レンジ ±10V 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
非絶縁型デジタル入力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 出力電圧(V) 4.75~5.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 入力点数 16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 10000(1TTL負荷)
非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 出力点数 24点 入力点数 24点 消費電流(mA) 250(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 33
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 出力点数 8点(8点1コモン) 入力点数 8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 10000(1TTL負荷)
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数 8点(独立コモン) 入力点数 8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA) 430(Max.)(DC5V) ケーブル USBケーブル 応答速度 200μs以内 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番 64-8863-88 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理) 出力形式 リレー接点(1 極c 接点)出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 64点(16点単位で1コモン) 入力点数 64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間 200μsec以内 消費電流(mA) 550(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 250Vrms 使用コネクタ 100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵) CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 定格出力電流(A) 0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(16点単位で1コモン) 入力点数 16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間 200μsec以内 消費電流(mA) 830(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番 64-8863-93 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 4700
アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能 CONTEC(コンテック) 欠品中
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 出力点数 非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数 非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 出力インピーダンス(Ω) 1以上 入力インピーダンス(Ω) 1×106 以上 出力電流(mA) ±5 入力形式 シングルエンド入力または差動入力 特性 マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付 入力レンジ バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V チャネル数 2ch 出力レンジ バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数 2ch
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 4日以内出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(8点単位で1コモン) 入力点数 16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番 64-8863-94 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 560
高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(16点1コモン) 入力点数 16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 500(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 1000Vrms アズワン品番 64-8864-01 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式 半導体リレー出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 3000
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック) 当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様 F&eIT スタック サイズ F&eIT 1U 出力点数 8点 入力点数 8点 応答時間 1msec以内 動作電圧(V) DC12~24
パネルコンピュータ PT-V15WB-200 VESAマウント/15.6-inch LCD CONTEC(コンテック) 9日以内出荷 から 71日以内出荷
15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ 15.6インチ インターフェース 1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
パネルコンピュータ PT-V15WB-200 VESAマウント/15.6-inch LCD/無線モデル CONTEC(コンテック) 9日以内出荷
無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ 15.6インチ インターフェース 1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット CONTEC(コンテック) 当日出荷
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様 本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。 適合モジュール CONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック) 当日出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応
最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク
計測・アップロード
Webモニタリング
メッセージ通信機能
Ethernet Hub機能搭載