産業用PC本体 (54) 産業用PC部品 (1) カテゴリ: 産業用PC用品ブランド: CONTEC(コンテック)すべて解除
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 48点(全点割り込みに使用可能) 入力点数 48点(全点割り込みに使用可能) 応答時間 200nsec以内 消費電流(mA) 550(Max..)(DC5V) ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力形式 非絶縁TTL レベル入力(正論理) 出力形式 非絶縁TTL レベル出力(正論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 割り込みレベル 48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA) 最大100(1点当たり) 絶縁耐圧 1000Vrms 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力) 200μsec以内 入力抵抗(Ω) 4700
非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V) 4.75~5.25 定格出力電流(A) 最大0.04(1点当たり) 消費電流(mA) 350(Max.)(DC5V) 転送速度(Mbps) 12(フルスピード), 480(ハイスピード) 出力形式 非絶縁オープンコレクタ出力
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック) (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数 16点 入力点数 16点 使用コネクタ 3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC12~24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック) 当日出荷
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様 F&eIT スタック サイズ F&eIT 1U 出力点数 8点 入力点数 8点 応答時間 1msec以内 動作電圧(V) DC12~24
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック) 当日出荷
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 70(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×24(突起部を含まず) 出力点数 8点(8点1コモン) 入力点数 8点(8点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 10000(1TTL負荷)
高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック) 当日出荷
出力点数 非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数 非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 8ch 出力チャネル数 2ch
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック) 当日出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(独立コモン) 消費電流(mA) 600(Max..)(DC5V) ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番 64-8864-78 出力形式 リードリレー接点(1 メイク接点)出力 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと)
USB対応絶縁型双方向デジタル入出力ユニット(128ch) CONTEC(コンテック) 当日出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 128点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 128点を搭載。
使用コネクタ 0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2 点数 128点(双方向点数) 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 700(Max..)(DC5V) 出力電流(mA) ±3 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) インピーダンス(Ω) 1以下 チャネル数 1ch 出力レンジ バイポーラ±10V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 出力チャネル数 4ch
USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 ケーブル長(m) 1.8 入力電圧(V) ±20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 分解能 16-bit 消費電流(mA) 670(Max..)(DC5V) 入力インピーダンス(Ω) 1×106 以上 ケーブル USBケーブル 使用コネクタ 68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 転送速度(Mbps) 12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力レンジ バイポーラ±10V チャネル数 1ch 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要最大127台までコンバータを増設可能各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
シリーズ PC-HELPER USB マイクロコンバータ 対応OS Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux 使用コネクタ D-SUB 9-pin (メス) 伝送方法 RS-232C [非同期] RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 300 ~ 921,600bps グリーン購入法 適合 チャネル数 1x RS-232C [非同期] 絶縁性能 絶縁耐サージ バス仕様 USB グリーンマーク 認定
Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック) 当日出荷
パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力点数 16点 入力点数 16点 使用コネクタ 3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力) 200μsec(max.) バス仕様 Ethernet 動作電圧(V)(入力) DC12~24 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック) 4日以内出荷
質量(g) 300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず) 出力点数 16点(8点単位で1コモン) 入力点数 16点(16点単位で1コモン) 消費電流(mA) 300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧 500Vrms 使用コネクタ 10pin(screw-terminal)plug header ×4 アズワン品番 64-8863-94 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω) 560
パネルコンピュータ PT-V15WB-200 VESAマウント/15.6-inch LCD CONTEC(コンテック) 9日以内出荷 から 71日以内出荷
15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ 15.6インチ インターフェース 1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
パネルコンピュータ PT-V15WB-200 VESAマウント/15.6-inch LCD/無線モデル CONTEC(コンテック) 9日以内出荷
無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ 15.6インチ インターフェース 1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック) 5日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g) 約1200 使用温度範囲(℃) 0~55 入力電圧(V) DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×118.9×49.8 保存温度(℃) -10~70 メモリー 4GB ECC ディスプレイ DVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法 デスクトップ、ウォールマウント OS Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee) プロセッサー Atom E3845 インターフェイス USB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージ mSATA SSD 32GB(MLC NAND)
Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/WL/128GB/Win10 LTSC 20 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei7/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i7-8665UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 1TB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-T310 Atom x6413E/8GB/256GB/no-OS CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格 CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式 VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Atom x6413E セキュリティ TCG TPM 2.0 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 256GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Corei5/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信 無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格 CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 保存温度(℃) -10~60 メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) 0~50 エアフロー 0.7m/s 設置方式 デスクトップ プロセッサー Xeon E-2278GEL セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケット 【CPUソケット】LGA1151 インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 入力電圧 12~24VDC I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 512GB ドライブベイ 2x 2.5-inch bay (SATA) 対象CPU形式 第9世代 (Coffee Lake R-S) オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Core i5-8365UE/16GB/512GB/Win10 LTSC 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 512GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei5/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i5-8365UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2019 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2019 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
Corei3/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 16GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Core i3-8145UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T
BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2021 CONTEC(コンテック) 37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様 【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格 CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V) 12~24DC メモリー 8GB 使用周囲温度(℃) -20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式 VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃) -20~60 プロセッサー (CPU)Celeron 4305UE セキュリティ TCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイス ディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード 1x CFast slot グリーン購入法 適合 I/Oタイプ 4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD 128GB オーディオ 1x Line out; 1x Mic-in RAS ハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク 認定 LAN 2x 1000BASE-T