BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD256GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)設置方式デスクトップ保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GELセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB KeyソケットCPU:LGA1151インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-IRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD256GBドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019CONTEC(コンテック)37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit保存温度(℃)-10~60メモリー16GB使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s設置方式デスクトッププロセッサーXeon E-2278GELセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Keyソケット【CPUソケット】LGA1151インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-IRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電圧12~24VDCI/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD512GBドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S)オーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T
BX-M310 Atom x6413E/16GB/2.5" SATA/1TB/no-OSCONTEC(コンテック)37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
メモリー16GB使用CPUAtom x6413ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD1TBグリーンマーク認定
BX-T310 Atom x6413E/16GB/1TB/no-OSCONTEC(コンテック)37日以内出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント保存温度範囲(℃)-20~60プロセッサー(CPU)Atom x6413EセキュリティTCG TPM 2.0インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGBRoHS指令(10物質対応)対応メモリーカード1x CFast slotグリーン購入法適合I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD1TBオーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD128GB/SSD256GB/CONTEC(コンテック)37日以内出荷
第9世代 プロセッサ採用周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S)適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit入力電圧(V)12~24DCメモリー16GB使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s)設置方式デスクトップ保存温度範囲(℃)-10~60プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GELセキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB KeyソケットCPU:LGA1151インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-IRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485SSD128GB+256GBドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)オーディオ1x Line out; 1x Mic-inRASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマグリーンマーク認定LAN2x 1000BASE-T