Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50MAMPHENOL5日以内出荷
終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 250mm導体ストランドタイプ = ソリッド導体材質 = ベリリウム銅℃Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト