絞り込み
ブランド
  • シャープ化学
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(38)
  • シーカ・ジャパン(30)
  • 信越化学工業(22)
  • タイルメント(15)
  • コニシ(13)
  • セメダイン(12)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(12)
  • サンスター(9)
  • 積水フーラー(7)
  • シーカ・ジャパン(7)
  • オート化学工業(6)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(5)
  • ダウ・東レ(5)
  • スリーボンド(4)
  • KMEW(ケイミュー)(4)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(6)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(3)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐食・防腐(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(2)
オレンジ系
オレンジ系(2)
グレー系
グレー系(5)
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブラック系
ブラック系(5)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(6)
レッド系
レッド系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学シャープ シャーピー ポリカシールシャープ化学(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(330mL)ほか
当日出荷
脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
水まわりのスキマフィル シャープ化学水まわりのスキマフィルシャープ化学
769税込846
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シャーピーシリコーンSパウチ クリア シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ クリアシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ ホワイトシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)規格JSIA F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
シリコーンS防カビ シャープ化学シリコーンS防カビシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチシャープ化学
859税込945
1本(330mL)
3日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントセラNB-Q シャープ化学ペイントセラNB-Qシャープ化学
8,698税込9,568
1箱(320mL×10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
シャーピーシリコーンSパウチ グレー シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ グレーシャープ化学
829税込912
1本(330mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
ポリカボンド シャープ化学ポリカボンドシャープ化学
31,980税込35,178
1ケース(300mL×20本)
5日以内出荷
プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シールクリア(半透明)比重1.02不揮発分95.3%粘度(Pa・s)200(23℃)タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬化速度(mm)内部2~3/24h
シリコーンS シャープ化学シリコーンSシャープ化学
14,980税込16,478
1ケース(330mL×20本)
5日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽・流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
BURN HARD1 バンハードワン シャープ化学BURN HARD1 バンハードワンシャープ化学
19,980税込21,978
1箱(320mL×10本)
予約販売
難燃規格 UL94規格 V-0相当の変成シリコーンです。
用途難燃性能が求められる目地や部材の接着。外壁建材パネル、ボード類の目地。屋根材、板金の目地。モルタル、コンクリートのクラック補修。防水端末処理。建築内部の水密、気密用目地 。電子機器、自動車等、難燃が必要となる部分に。ホワイト硬度36(ショアーA)タックフリータイム(分)(23℃)25危険物の類別非危険物伸び破断時:3.25
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)
翌々日出荷から7日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
パウチシリコーンS シャープ化学パウチシリコーンSシャープ化学
14,980税込16,478
1ケース(330mL×20本)
5日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り