絞り込み
ブランド
  • 積水フーラー
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(43)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(35)
  • 信越化学工業(23)
  • コニシ(13)
  • シャープ化学(13)
  • タイルメント(13)
  • セメダイン(12)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(12)
  • サンスター(9)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(6)
  • オート化学工業(6)
  • ダウ・東レ(5)
  • スリーボンド(4)
  • KMEW(ケイミュー)(4)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グレー系(4)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 防カビ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
オレンジ系
オレンジ系(2)
グレー系
グレー系(4)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブラック系
ブラック系(2)
ホワイト系
ホワイト系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(2)
シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラーシリコーンシーラント(防カビタイプ)積水フーラー(1件のレビュー)
799税込879
1本(333mL)
当日出荷
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分系シリコーンシーラント危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 建築用・一般用 積水フーラーシリコーンシーラント 建築用・一般用積水フーラー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
JIS認定品。硬化時に刺激臭が少ない 接着性、伸び、耐久性、耐候性に優れています。 プライマーを使用することにより、広範な材料への接着シールが可能。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわりに。建築物における各種、内・外装の目地シールに。 ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材などの目地シールに。危険物の類別非危険物
シリコーン シーラント 積水フーラーシリコーン シーラント積水フーラー
739税込813
1本
当日出荷
防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。内容量(mL)333主成分シリコーンポリマー伸び(%)390引裂強度(kg/cm)5タックフリータイム(分)20℃:10
セキスイシリコーン 積水フーラーセキスイシリコーン積水フーラー(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。トラスコ品番146-8622危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
セキスイシリコーン 積水フーラーセキスイシリコーン積水フーラー
8,198税込9,018
1箱(10本)
7日以内出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。絶縁シール、ケーブルの端末処理。セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。容量(mL)333主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420g
セキスイ変成シリコーンLM-New 積水フーラーセキスイ変成シリコーンLM-New積水フーラー
15,980税込17,578
1箱(10本)
7日以内出荷
紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形等が起こりにくい。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JIS認証品です。(JIS A 5758 F-20LM-8020(MS-1))
用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシまわりや金属屋根材などの取り合い目地シール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90容量(L)0.333容量(kg)0.5容量(g)500JIS規格JIS A 5758主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量470g
変成シリコーンHM-NEW 積水フーラー変成シリコーンHM-NEW積水フーラー
1,498税込1,648
1本
当日出荷
広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JAIA F☆☆☆☆規格品です。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。
用途塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シールに。モルタル、コンクリート等の亀裂補修に。ソーラーパネル設置工事での架台の補強・防水用。ソーラーパネル設置工事における架台の補強・防水。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り