シリコンシーラントとは、シリコンを原材料とした建築物の穴埋めや補修に使われる充填剤。屋内・屋外どちらにも使用でき、耐久性と防水性に優れているためキッチンや浴室などの水回りの補修にも適しています。接着力もあるため、補修以外にも接着目的で使用することが可能。ただし接着剤とは異なり固まるまでに1日~3日程かかるため、注意が必要です。色はクリア、ホワイト、グレーなどから目的に合った色を選ぶことができます。
221件中 201221
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ハマタイト SC-AU7 添加剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 添加剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
699税込769
1個(100g)
5日以内出荷
SC-AU7専用添加剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ライトグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ライトグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイト シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイトシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ブロンズ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ブロンズシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ダークグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ダークグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレーシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
539税込593
1個(190g)
5日以内出荷
SC-AU7専用トナー
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-AU7 促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)ハマタイト SC-AU7 促進剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
339税込373
1個(25mL)
5日以内出荷
SC-AU7専用促進剤
用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パンドー52C スリーボンドパンドー52Cスリーボンド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
シーリング剤 SE960 WHITE 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 WHITE 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:ホワイト●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4136アズワン品番67-5645-99危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 UMBER 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 UMBER 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:アンバー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4137アズワン品番67-5645-98危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:ライトグレー2●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4139アズワン品番67-5645-97危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 GRAY 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 GRAY 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:グレー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4138アズワン品番67-5645-95危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 BLACK 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 BLACK 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:ブラック●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4135アズワン品番67-5645-94危険物の類別非危険物
水中シーラント接着剤 エスコ水中シーラント接着剤エスコ
47,900税込52,690
1箱(12本)
8日以内出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
水中シーラント接着剤 エスコ水中シーラント接着剤エスコ
47,900税込52,690
1箱(12本)
予約販売
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40
ペンギンシール 2550NB サンスターペンギンシール 2550NBサンスター
959税込1,055
1本(320mL)
4日以内出荷
低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。 仕上げ塗材の適用が可能 各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
トスシール 361 遅延剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール 361 遅延剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
749税込824
1個(20g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SC-SR1 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)SC-SR1シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
14,980税込16,478
1箱(330mL×20本)
5日以内出荷
高モジュラス 耐候性、耐久性、自己接着性に優れます。防カビタイプもあります。
用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地、等タイプ高モジュラス、シリコーン系適合規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)比重1.03外観ペースト状押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)耐久性9030G弾性復元性(%)100(92)スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆引張応力(N/mm2)【60%】23℃/アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.2)、ガラス:0.3(0.3)、-20℃//アルミ:0.3(0.3)、モルタル:0.3(0.3)、ガラス:0.3(0.3)適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40タックフリータイム(時間)0.5硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン) サンスターペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)サンスター
7,398税込8,138
1ケース(320mL×10本)
3日以内出荷
低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン) サンスターペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)サンスター
9,998税込10,998
1ケース(320mL×10本)
4日以内出荷
内部硬化が速い。 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。 自己接着性がある。
用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修グレー成分1成分形ポリウレタン密度1.47外観グレー色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)危険等級耐久性8020相当タックフリータイム(分)60(20℃)弾性復元性(%)89押出し性(5℃)s8危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量320mL引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)体積損失(%)2

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス/サッシ回り