REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)のページです。REX(レッキス工業)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在555件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | レッキス工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号 |
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用
トラスコ品番222-1977
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル
タイプ不水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用
種別ねじ切油
タイプ50W-R
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。
特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚
適合8A~32A
トラスコ品番370-9078
質量(g)80
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用
トラスコ品番122-9648
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
レッキス パイプマシン用替刃
用途ステンレス管用
トラスコ品番122-9222
適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A
質量(g)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
短管が無駄なく使えます。
内ライニング鋼管にも最適です。
種別アタッチメント
用途水道・ガス管用
種別替刃チェーザ
適合機種2R3ねじ切器
質量(g)250
40枚刃で耐久性に優れます。
内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。
仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
質量(g)30
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
用途プレートリフト用
質量(kg)1.9(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85
ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
1セット(4個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
種別チェーザ
ベアリング付き。
用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。
適合機種RB30S・RB42S
適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。
一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。
人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用
種別ねじ切油
タイプ246-R
適合工具一般配管
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8~32
質量(g)220
回転半径(mm)90(20A切断時)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途鋼管用
摘要鋼管用
ベアリング付き。
用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。
適合機種RB30P・42P
適合パイプ被覆銅管
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一体型
適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30
セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個
寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
XB180WS、XB180WAの標準付属品です。
耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。
トラスコ品番122-9478
材質ハイス
質量(g)170
1箱(5本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様電子着火式
タイプねじ込み式
トラスコ品番281-4919
質量(g)370
優れた切れ味です。
用途鋼管用。
適合40A~150Aパイプマシン用
トラスコ品番122-9214
質量(g)50
1個
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
質量(g)30
ねじ径を調整しないでテーパねじ加工ができます。セット内容:カセットヘッド(15A、20A)、ハンドル、キャリングケース。
用途水道・ガス管の作業に最適
質量(kg)3.2
ねじ切り能力1/2~11/4
1セット
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
トラスコ品番540-0663
適合機種XB125mini/120Amini
種類ハイス
山数14
1箱(5本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
用途超硬カッタ用替刃
トラスコ品番809-4486
質量(g)100
内径(Φmm)25
外径(Φmm)65
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合本体N20A,S25A,NS25A
トラスコ品番125-6934
適合機種F50、NS50、S50、N50
質量(g)300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番321-9941
適合機種N40A、S40A、N50A、N80A、S80A、90A
質量(g)20
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。
付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター
トラスコ品番455-9044
幅(mm)108
高さ(mm)261
奥行(mm)72
回転数(min-1[r.p.m])コーン:290
適合管の呼び1/4・3/8・1/2
適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
用途PE管の切断
トラスコ品番809-4685
全長(mm)247
質量(g)870
肉厚(mm)(最大)5.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
優れた切れ味です。
用途鋼管等の切断。
材質ハイス
幅(mm)25
厚さ(mm)1.6
形式のこ刃
山数8
質量(g)15
軽くシャープな切れ味です。
小型で狭所作業に最適です。
切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)
肉厚(mm)(最大)1.2
全長(mm)57
質量(g)130
トラスコ品番327-0629
適合替刃RB22K
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷