絞り込み
電圧(V)
  • 200~254
  • 10(1)
  • 12(7)
  • 24(6)
  • 90~242(10)
  • 100(313)
  • 100~110(15)
  • 100~200(35)
  • 100~240(579)
  • 100~242(4,196)
  • 100~254(29)
  • 100~265(5)
  • 100~277(12)
  • 182~240(1)
  • 200(324)
  • 200~240(3)
  • 200~242(245)
  • 242(171)
消費電力(W)
  • 10~20未満(11)
  • 20~30未満(16)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(8)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • 三菱電機(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用環境ゴム・タイヤ製造業など材質(カバー)強化ガラス透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン三菱電機
22,980税込25,278
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形三菱電機
19,980税込21,978
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
セット内容器具本体:EL-LH-N20903、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZMyシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130.3光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2790ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ三菱電機
15,980税込17,578
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
15,980税込17,578
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機
19,980税込21,978
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅三菱電機
19,980税込21,978
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ)、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅三菱電機
18,980税込20,878
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:300×1257Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:220×(1224×N+10)Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 全長1224mm、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅三菱電機
18,980税込20,878
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:220×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅三菱電機
18,980税込20,878
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:190×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅三菱電機
17,980税込19,778
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:150×1235Myシリーズ 40形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形三菱電機
21,980税込24,178
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:100×(1216×N+29)Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅三菱電機
19,980税込21,978
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:100×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ埋込形 下面開放タイプ 100幅、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
屋外照明特集
おすすめ人気ランキング
施設・屋外照明