絞り込み
電圧(V)
  • 200~254
  • 12(5)
  • 24(3)
  • 100(16)
  • 100~110(1)
  • 100~240(39)
  • 100~242(128)
  • 100~254(15)
  • 100~277(12)
  • 200(8)
  • 200~240(1)
  • 200~242(27)
  • 242(5)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 耐硫化・耐油煙・重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形) 【受注生産品】三菱電機
179,800税込197,780
1台
92日以内出荷
仕様口出し線付適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003材質(本体)アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000使用環境ゴム・タイヤ製造業など材質(カバー)強化ガラス透明光源寿命60000時間(光束維持率85%)アームステンレスシルバー色塗装光色昼白色グリーン購入法適合配光タイプ広角

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具