絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • Panasonic(パナソニック)(3,240)
  • 三菱電機(867)
  • 東芝ライテック(659)
  • 岩崎電気(316)
  • ENDO(遠藤照明)(219)
  • ODELIC(オーデリック)(214)
  • コイズミ(小泉成器)(107)
  • 日立(96)
  • DAIKO(大光電機)(89)
  • HotaluX(ホタルクス)(88)
  • Luci(ルーチ)(48)
  • 星和電機(SEIWA)(46)
  • ハーフェレ(30)
  • 東京メタル(25)
  • 日動工業(24)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • シャープ(15)
  • TAIKO DENKI(14)
  • トライト(13)
電圧(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5V
LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクトLEDライト 防水IP68対応サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
質量(kg)約1.2定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5定格周波数(Hz)50/60使用範囲(mm)クリップ:50定格消費電力(W)約71全光束(Lm)7500色温度(K)約6500保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116設置場所屋内・屋外兼用光色昼光色取扱説明書日本語取扱説明書あり
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。 台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。 ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。 本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能 普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。 スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム 5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。 明るさ調整は5段階調整が可能です。 光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
ホワイト
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。 首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。 LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。 明るさは最大約180ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり) LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約4時間です。 作業灯、散歩、アウトドア、読書、非常灯、防災用など多岐にわたって利用できます。
光源SMD2835LED11粒光束(Lm)約180、電球色:130、昼白色:150、温白色:180LED寿命(時間)約10000調光方式スイッチ短押し/昼白色-電球色-温白光-電源OFFスイッチ長押し/無段階調光
LEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯 サンワダイレクトLEDセンサーライト ソーラー充電式 2灯サンワダイレクト
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
1200ルーメンの高輝度LEDが、玄関やガレージ、倉庫などの暗がりをしっかり照らします。ソーラーパネル分離型で5mのケーブル付き、日当たりの良い場所にパネルを設置でき、効率よく充電できます。人感センサーが動きを検知して自動点灯し、常灯防犯モードの切り替えも可能です。左右のライトとセンサーが可動式で、照射方向を自由に調整できるため、設置場所に合わせた照明が行えます。100%点灯と50%点灯の2段階の明るさ調整ができ、環境や用途に応じた使い分けが可能です。フラッシュ点灯による防犯効果と自動省エネモードで、夜間の見守りとバッテリー管理を両立します。防水仕様のため、軒下や屋外でも安心して使用でき、家庭や店舗、工場の出入り口など幅広く活躍します。本体とソーラパネルはネジ穴もしくはクランプ固定式で、設置場所に応じた柔軟な固定が可能です。
セット内容ソーラーパネル、固定クランプ2個、L型金具2個、壁面固定用ネジ一式材質ABS樹脂、PC質量(g)735サイズ(cm)約幅17.7×奥行き16.4×高さ12.5消費電力(W)13使用温度範囲-20度Cから45度Cケーブル長(m)5連続使用時間最大約2.5時間・50%常時点灯:約2.5時間・100%常時点灯:約1.2時間色温度5600Kから6500K充電時間約13.5時間注:毎日2時間の日照時間で計算寿命LED:約30000時間保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能有(IPX4)LED粒数(粒):60バッテリー容量(mAh)3600光束(Lm)最大1200調光方式2段階 100%:1200ルーメン 50%:600ルーメン取扱説明書日本語取扱説明書あり
LEDライト コンセント式 サンワダイレクトLEDライト コンセント式サンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
使用温度範囲(℃)約-20~45電源AC電源ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様)色温度(K)約5000保証期間購入日より6ヶ月防塵防水性能IP65センサー感知方式人感赤外線方式光束(Lm)約1200LED寿命(時間)約40000取扱説明書日本語取扱説明書あり感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクトLEDライト カラビナ付き 充電式サンワダイレクト
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS質量(g)約78消費電力(W)最大4.44電源リチウムイオンポリマー連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3光源COB×1色温度(K)2700/3500/4500/6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6充電時間(時間)約1.5コネクタType-C(充電用)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6作業範囲(m)照度:6~24防水性IPX5取扱説明書日本語取扱説明書あり
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。 タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。 USB充電式で、コードレスでの使用もできます。 使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。 本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。 シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。 本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。
付属品USB充電ケーブル1本消費電力(W)0.03~最大2.35電源DC5V/600mAケーブル長(m)1.27バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×202(取手折りたたみ時)バッテリー容量(Ah)2.2充電時間(時間)5(満充電の場合)バッテリー容量(mAh)2200光束(Lm)3~最大152LED寿命(時間)50000光色電球色(取手側が上の時)、昼白色(取手が下の時)
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
動画配信やオンライン会議などで表情を明るく照らすことができます。 デスクトップモニター、ノートパソコンへの引っ掛けと、据え置きで使うことができます。 バッテリー式で電源のない場所でも使用できます。 フリマアプリなど明るさの欲しい場所で使用もできます。 360°回転や上下の角度調節が可能です。 充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。 三脚穴付きなので、別売りのカメラ三脚にも取り付け可能です。
セット内容800-LED066本体、スタンド、充電ケーブル1本使用温度範囲(℃)約0~40消費電力(W)約5ケーブル長(m)約1.5本体寸法(mm)約95×28.5×236連続使用時間約10時間約10時間(暗い)~約2時間(明るい)※充電ケーブルに接続していない場合定格出力5V/1A色温度約3000~7200K充電時間約2時間LED20粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)約240※バッテリー残量により明るさに変動がありますLED寿命(時間)約20000
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
ソーラー充電式LEDなので、コンセント不要で設置も簡単です。 防雨構造なので雨にあたる場所に設置しても大丈夫です。 広角なので広範囲に照らすことができます。 木壁やコンクリート壁にネジ固定でき、上部の両サイドにフック穴がある為、フェンスなどに結束バンドを使えば取り付けも可能です。 人感センサーが装備されており、暗い場所でセンサーが感知した時に、LEDで広範囲に照らしてくれます。
仕様ソーラーパネル:0.5W/5.5Vセンサー赤外線探知式センサー探知範囲最大3~5m/最大約120度
施設・屋外照明