ベースライト/ArchitectBaseLineMiniDAIKO(大光電機)当日出荷から4日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
配線ダクト取付用
調光可能(1%~100%)
消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否可
ベースライト/FL20W形 タイプDAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
LED屋外ローポールDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可
消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
調光可能(1%~100%)
取付場所天井・壁(横向)・床付兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LED屋外スパイクライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷から6日以内出荷
LED交換可
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付
消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7地上高さ(mm)322演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプDAIKO(大光電機)5日以内出荷
調光の可否否演色指数(Ra)83ランプランプ別梱包電圧(V)AC100~242色(本体)白材質本体:鋼板 白塗装仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能配光角度(°)配光角:70-60
ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプDAIKO(大光電機)5日以内出荷から9日以内出荷
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83
ベースライト/低温用DAIKO(大光電機)4日以内出荷
電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライトDAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装形式天井直付型定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ベースライトDAIKO(大光電機)5日以内出荷
材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ベースライト/FL40W形 埋込タイプDAIKO(大光電機)5日以内出荷
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ約70%)
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4色シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
ボルト取付専用
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ70%)
制御レンズ付
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
制御レンズ付
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
ボルト取付専用
使用可能温度範囲-10~40℃
節電モード機能付(明るさ約70%)
調光器併用不可
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100%
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。
Ra70
傾斜天井にも使用可能(30°まで)
信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形箱型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L600DAIKO(大光電機)4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64光源寿命40000時間容量(VA)12/14(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L600DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.8光源寿命40000時間容量(VA)12/13(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1090調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1500DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)42機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000時間容量(VA)43/44(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4350調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1800DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)68機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)87.8光源寿命40000時間容量(VA)70(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5800調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 調色/L900DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)88.1光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2910調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L900DAIKO(大光電機)4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L900DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)21機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間容量(VA)23/22(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2180調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1200DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)33機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間容量(VA)35(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3300調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L600DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)21機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間容量(VA)23/22(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1940調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 調色/L1500DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)225エネルギー消費効率(Lm/W)89.8光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)65光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4850調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1800DAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
LED屋外スパイクライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換不可
カバーキックバネ式
調色機能付(Azure色~2700K)
調光機能付(5%~100%)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。
※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。
Ra93
スクエア □450下面パネル
/カバー:アクリル 乳白(マット)
近接限度距離:0.1m
※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5色白寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当