LEDユニットODELIC(オーデリック)3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニットODELIC(オーデリック)3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)白再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
ベースライトODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86色(本体)白グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×220質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×190質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプボックスタイプ本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53色(本体)白再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可消費電力(W)42寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)白再生紙使用マーク適合
ベースライトコイズミ照明税込¥16,478~¥14,980~
ユニットコイズミ照明税込¥16,478~¥14,980~
ベースライトコイズミ照明税込¥16,478~¥14,980~
ユニットコイズミ照明税込¥16,478¥14,980