36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書画カメラ サンワダイレクト書画カメラサンワダイレクト
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数2000万画素使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)本体質量(kg)約1(マット除く)センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)フォーカス固定最低被写体照度(Lux)150以上対応フォーマットビデオ:MJPG解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能ホワイトバランス自動フレームレート30fps最短視準距離(cm)50消費電流(mA)最大720付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)保証期間ご購入日より6ヶ月仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
書画カメラ サンワサプライ書画カメラサンワサプライ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)センサーCMOSインターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448撮影範囲420×240mmホワイトバランス自動フォーカス自動画素数800万画素フレームレート最大30fps
書画カメラ サンワダイレクト書画カメラサンワダイレクト(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン対応OSWindows10, 8.1, 8, 7センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオスフォーカス固定画素数1800万画素
USB書画カメラ サンワサプライUSB書画カメラサンワサプライ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター質量(g)620対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480撮影範囲400×300mmUSBケーブル(m)1.5フォーマット形式YUY2、MJPG撮像素子CMOSホワイトバランス本体ボタンで調整フォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)10絞り自動調整アズワン品番64-0908-42コントラスト自動調整明るさ自動調整フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書
書画カメラ_USB サンワダイレクト書画カメラ_USBサンワダイレクト
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き撮影に便利な専用マット付冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROMケーブル長(m)2センサーCMOSインターフェースUSBスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数2400万画素フレームレート30fpsビデオフォーマットMJPG, YUY2
コンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M AverInformationコンパクト書画カメラ AVerVision F50-8MAverInformation
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
高画質800万画素CMOSセンサーを搭載、小さな文字もくっきり撮影可能です。最大撮影範囲はA3横サイズの原稿に対応。プレゼンテーションや会議での映像入力装置として、紙媒体や立体の直接撮影を可能とする装置として便利。フレキシブルアームの採用により自由な角度から被写体をとらえることができます。カメラ映像を内蔵メモリに静止画として記録できます。またUSB接続により、映像をパソコンに取り込みできます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
書画カメラ/最大8倍デジタルズーム/200万画素/USBバスパワー/最大撮像サイズB4 EPSON書画カメラ/最大8倍デジタルズーム/200万画素/USBバスパワー/最大撮像サイズB4EPSON
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
USBケーブルで簡単接続。しかも電源コードが不要なので、配線もシンプルで使いやすい。オートフォーカス&最大8倍デジタルズーム搭載。約1.0kgの軽さと、コンパクトに折りたためるサイズなので、持ち運びもラクラクです。ソフトキャリングケース標準添付。
4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ プリンストン4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラプリンストン
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
内視鏡 工業用 サンワサプライ内視鏡 工業用サンワサプライ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース径(Φmm)カメラ:8ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍充電時間約5時間解像度モニター:854x480動作時間約5時間防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ5インチ
4Kビジュアルプレゼンター エルモ4Kビジュアルプレゼンターエルモ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)質量(kg)約3.0電源DC12V(ACアダプタ付属)メモリーUSB SDズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)入力端子RGB×1 HDMI×1撮像素子1/2.3インチ CMOSフォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2画素数1230万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
教材提示装置(書画カメラ) ナリカ教材提示装置(書画カメラ)ナリカ
49,000税込53,900
1個
当日出荷
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)型式MX-P3N寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)電源ACアダプタ(付属)ズームデジタル16倍撮像素子1/3.1型フォーカスワンプッシュAF出力端子RGB、USB2.0、HDMI画素数1300万画素連続撮影速度60fps
8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ プリンストン8メガピクセル対応USBドキュメントカメラプリンストン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
内視鏡 工業用 ハンディタイプ サンワサプライ内視鏡 工業用 ハンディタイプサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース径(Φmm)カメラ:5.2電源単三電池4本(電池は付属しません)ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍解像度モニター:480x272防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ4.3インチ
内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデル サンワサプライ内視鏡 工業用 3カメラ搭載モデルサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡従来の工業用内視鏡は先端にカメラが1つ搭載されている仕様が一般的ですが、先端のカメラに加え側面にも2カメラを搭載しており、モニターでカメラを切り替え撮影が可能です。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース径(Φmm)カメラ:8電源内蔵充電電池ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍充電時間約5時間解像度モニター:854x480動作時間約5時間防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ5インチ
理科実験用USBカメラ G-AFS ナリカ理科実験用USBカメラ G-AFSナリカ
15,000税込16,500
1個
8日以内出荷
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。 オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。 端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)寸法(mm)57×20×27質量(g)90電源USB給電ケーブル長(m)1.5対応OSWindows撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスオート画素数200万画素距離最短接写7cm映像出力USB
実物投影機(500万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(500万画素)アーテック[学校教材・教育玩具]
16,000税込17,600
1セット
3日以内出荷
解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4。 PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能。
画素数500万画素セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)400ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度500万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)524
実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素)アーテック[学校教材・教育玩具]
31,000税込34,100
1セット
3日以内出荷
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。 PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能
画素数800万画素セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)500ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度800万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)約1123
メカニカルアーム書画カメラ M15W アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M15Wアバー・インフォメーション
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。
付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書質量(g)688寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42撮影範囲A3対応(426×313mm)撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルフォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由)画素数1300万画素フレームレート最大60fps
F70W グースネックタイプ書画カメラワイヤレスタイプ アバー・インフォメーションF70W グースネックタイプ書画カメラワイヤレスタイプアバー・インフォメーション
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
F17HD+グースネックタイプ書画カメラ撮影範囲強化タイプ アバー・インフォメーションF17HD+グースネックタイプ書画カメラ撮影範囲強化タイプアバー・インフォメーション
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
ビジュアルプレゼンター アバー・インフォメーションビジュアルプレゼンターアバー・インフォメーション
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質800万画素の書画カメラです。
仕様●大きさ(使用時):200×380×545mm●撮影領域(最大):437×246mm(A3サイズ相当)●記録保存:SD SDHC(32GBまで) USBメモリ 内蔵メモリ付属品電源アダプタ RGBケーブル USBケーブル 電源コード RCA出力変換コネクター CD-ROM リモコン質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz出力HDMI RGB ビデオ入力HDMI RGBズーム光学10倍 デジタル16倍 Averズーム1.25倍解像度出力(最大):Full HD1080pフォーカスオート マニュアル画素数800万画素
VZ-2.UHD ヴォルフビジョンVZ-2.UHDヴォルフビジョン
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
3in1の機能を有した高画質なイメージを提供する新しい書画カメラ。190°回転する4K UHDカメラを用いて、書画カメラとしてだけでなくWebカメラとしても使用し、柔軟なWeb会議を体験頂けます。必要に応じて、カメラ位置を簡単に切り替える事で手元の資料と自身の映像をこれ1台で撮影が可能に。
ライブライティングパッド プラス(VISION)ライブライティングパッドプラス(VISION)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
WEB会議で書いて、見せて使える、筆記パッド付書画カメラ。 立体物、細かな手の動き、手書きの図やイラストなどをWEBでも伝えやすくします。 PCにUSB接続し、標準カメラアプリで外部カメラとして映すことができ、更に普段お使いのWeb会議アプリでオンラインの画面共有が可能です。 本体重量はわずか400gだから持ち運びも簡単。 磁石で書いて磁石で消す、繰り返し使える筆記パッド付き。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×202×310収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×300×65有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)181×127(筆記パッド)質量(kg)0.4材質本体:ABS、POM、PET / イレーザー:ABS、マグネット / ペン:ABS、PP、マグネット付属品専用ペン、専用イレーザー、取扱説明書インターフェースUSB Type-A(ver.2.0 準拠)画質解像度 1980×1080px / フレームレート 30fps対応OSWindows10/11(64bit)、MacOS 11/12カメラ仕様撮像範囲 水平角60度、対角68度 / オートフォーカス画素数200万画素取扱説明書(6.87MB)
メカニカルアーム書画カメラ M90UHD アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M90UHDアバー・インフォメーション
86,980税込95,678
1個
73日以内出荷
4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラです。4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラ。光学14倍とデジタル23倍で最大322倍のズーム機能、フレームレートは最大60fps。HDMIをはじめ多彩な入出力ポートを搭載しており様々な使用環境に対応。
画素数1300万画素アズワン品番64-9637-78
メカニカルアーム書画カメラ M11-8MV アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M11-8MVアバー・インフォメーション
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
ドキュメントカメラ プリンストンドキュメントカメラプリンストン
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
教育現場やプレゼンテーションの可能性を広げる、4K対応、光学13倍ズームレンズ搭載の多機能ドキュメントカメラ。光学ズーム13倍、デジタルズーム8倍対応のドキュメントカメラです。高解像度4K画質でのHDMI出力に対応しております。
アズワン品番64-1246-55
ドキュメントカメラ プリンストンドキュメントカメラプリンストン
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。
質量(g)ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140仕様撮影領域:380×285mm付属品ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート寸法(mm)379×201×621(セットアップ時)対応OSWindows Vista/7/8/10フォーカス自動/マニュアル出入力端子VGA、HDMI、ビデオ、USB画素数800万画素
実物投影機 1190万画素 アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機 1190万画素アーテック[学校教材・教育玩具]
35,000税込38,500
1台
3日以内出荷
1190万画素で細部まで鮮明!授業におすすめの実物投影機!1190万画素の高画質カメラで教科書や資料の細かな文字まで鮮明に映し出せる実物投影機です。A3サイズ対応で、立体物の投影や角度調整も自由に行えます。授業・研修・オンライン配信など、あらゆるシーンに対応します。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。
VZ-8.UHD-Version A(HDMI) ヴォルフビジョンVZ-8.UHD-Version A(HDMI)ヴォルフビジョン
530,000税込583,000
1個
9日以内出荷
鮮明なスクリーン映像、タッチスクリーン制御およびプレビューモニターに加え、4Kレコーディングとストリーミング機能を搭載し、同時に新たな設計による光学および電子システムを備えています。また、オプションで内蔵HDBaseTモジュールの選択が可能で、画質を落とすことなく非圧縮の4K 60フレームコンテンツを長距離伝送することが可能です。
VZ-3neo.UHD-Version A ヴォルフビジョンVZ-3neo.UHD-Version Aヴォルフビジョン
395,000税込434,500
1個
9日以内出荷
新たに設計された光学および電子コンポーネントはパフォーマンスを最大限に高め、タッチパネル操作を採用したプレビューモニターにより、最上の使いやすさを実現しています。
VZ-8neo.UHD-Version A ヴォルフビジョンVZ-8neo.UHD-Version Aヴォルフビジョン
530,000税込583,000
1個
9日以内出荷
新たに設計された光学および電子コンポーネントはパフォーマンスを最大限に高め、タッチパネル操作を採用したプレビューモニターにより、最上の使いやすさを実現しています。
Type C-Bケーブル ナリカType C-Bケーブルナリカ
2,200税込2,420
1本
7日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用USBケーブル
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
三脚(卓上用) ナリカ三脚(卓上用)ナリカ
1,900税込2,090
1台
7日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。携帯しやすいコンパクト三脚です。スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)0.085段数5パイプ径(Φmm)26取付ねじカメラ:1/4インチネジ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×35×165縮長(mm)165地上高さ(mm)最低:116、最高:145伸長(mm)215(ホルダー除く)
顕微鏡接眼レンズアダプタ ナリカ顕微鏡接眼レンズアダプタナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用顕微鏡接眼レンズアダプター
用途ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅩ15用アダプター型式NC-15
顕微鏡アダプタ アバー・インフォメーション顕微鏡アダプタアバー・インフォメーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
対応機種F17-8M、F50-8M、M90UHD(専用の接続プレートが必要)
書画カメラ