絞り込み
原稿サイズ
  • B4
  • A2(1)
  • A3(10)
  • A4(11)
  • A5(3)
  • A6(1)
  • B5(2)
  • B6(2)
  • その他(14)
  • ハガキ(1)
  • レター(1)
ブランド
  • EPSON(2)
センサー
  • CIS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スキャナは、文字や写真のような原稿をデジタルな画像データへと変換する装置のことです。紙媒体上の文字や絵を、コンピュータへ画像の情報として取り込むことができます。企業のオフィスで使用される事が多いですが、自宅でも写真の保存などに用いられています。写真やレシートなどの様々な情報を、容易にコンピュータへ保存することが可能です。iPhoneやiPadにすぐにデータ転送できるものや、コンパクトでハンディタイプのものなど、種類は多様です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/Wi-Fiモデル EPSONA4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/Wi-FiモデルEPSON
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容電源コード、電源アダプター、USB3.0ケーブル、ソフトウェアCD-ROMセットアップガイド、保証書寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)質量(kg)約3.7形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)296×169×176電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約11動作時:約12適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)色(本体)読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号20 155 014
A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル EPSONA4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデルEPSON
41,980税込46,178
1台
欠品中
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)質量(kg)約3.7形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)296×169×176電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約11適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)色(本体)読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号20 155 014

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

スキャナー