絞り込み
ブランド
  • 3DMakerPro
  • Canon(33)
  • ウェルコムデザイン(29)
  • RICOH(リコー)(23)
  • honeywell(21)
  • サンワダイレクト(13)
  • AESUB(11)
  • Zebra Technologies(10)
  • EPSON(9)
  • Kodak Alaris(9)
  • brother(ブラザー)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • CZUR(7)
  • Revopoint(5)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • グローバルスキャニングジャパン(3)
  • キャビン工業(2)
  • コクヨ(2)
  • サンワサプライ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dスキャナー Moose 3DMakerPro3Dスキャナー Moose3DMakerPro
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
AIビジュアルトラッキングフルカラー正確な精度手ブレ防止モジュールマーカーフリー高機能なソフトウェア
仕様24ビットカラーテクスチャ対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)280精度(mm)0.03メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Moose Lite 3DMakerPro3Dスキャナー Moose Lite3DMakerPro
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
AIビジュアルトラッキング正確な精度手ブレ防止モジュールマーカーフリー高機能なソフトウェア
仕様カラーテクスチャ:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)250精度(mm)0.05メーカー3DMakerpro光源NIR作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.10mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Magic Swift Plus 3DMakerPro3Dスキャナー Magic Swift Plus3DMakerPro
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
範囲(mm)シングルキャプチャー:400×250本体寸法(mm)290×120×55本体質量(g)800精度(mm)最大:0.1光源LED速度スキャン:400,000ポイント/s作動距離(mm)250-650解像度0.25mm対応プリント機能3Dプリント:対応OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)スキャン方式カラー:サポート可能RoHS指令(10物質対応)対応出力形式OBJ / STL / PLYフレームスピード(fps)レート:最大10
3Dスキャナー Seal 3DMakerPro3Dスキャナー Seal3DMakerPro
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静かユニットあたり5倍のディティール鮮やかなテクスチャースムーズなスキャン
仕様カラースキャン:対応対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質アルミニウム合金寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)254精度(mm)0.01メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.05mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Seal Lite 3DMakerPro3Dスキャナー Seal Lite3DMakerPro
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静かユニットあたり5倍のディティールスムーズなスキャン
仕様カラースキャン:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質プラスチック寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)226精度(mm)0.02メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.07mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dスキャナー Lynx 3DMakerPro3Dスキャナー Lynx3DMakerPro
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
質量(g)800範囲(mm)シングルキャプチャー:250×400方式トラッキング:視覚トラッキング本体寸法(mm)290×120×55精度(mm)0.1光源NIR速度スキャン:最大2000000ポイント/s作動距離(mm)スキャン:400-900解像度0.30mm対応プリント機能3Dプリント:対応OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)スキャン方式カラー:拡張サポートサイズ(mm)スキャン可能対象物:100mm-2000mm (最大5000mm)RoHS指令(10物質対応)対応出力形式OBJ / STL / PLYフレームスピード(fps)レート:最大10
3Dスキャナー Whale 3DMakerPro3Dスキャナー Whale3DMakerPro
799,800税込879,780
1台
9日以内出荷
質量(g)1500範囲(mm)シングルキャプチャー:【マイクロレンズ】200×100【マクロレンズ】530×370方式トラッキング:ビジュアルトラッキング精度(mm)【マイクロレンズ】最大0.05【マクロレンズ】最大0.1対応黒い物:対応可能光源NIR速度スキャン:400,000ポイント/s作動距離(mm)【マイクロレンズ】300±100【マクロレンズ】650±250対応プリント機能3Dプリント:対応OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)スキャン方式室外:直射日光対応可能サイズ(mm)230×148×188【スキャン可能】最大体積:2000×2000×2000、最小体積:15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応出力形式OBJ / STL / PLY間隔(mm)点群データ:【マイクロレンズ】0.1~0.2【マクロレンズ】0.5フレームスピード(fps)レート:最大10
3Dスキャナー Mole Premium 3DMakerPro3Dスキャナー Mole Premium3DMakerPro
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
質量(g)390範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100方式トラッキング:視覚トラッキング本体寸法(mm)141×80×80精度(mm)0.05光源NIRインターフェースUSB:USB2.0解像度0.1mmOSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)サイズ(mm)最小対象:15×15×15パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAMRoHS指令(10物質対応)対応出力形式OBJ / STL / PLYフレームスピード(fps)レート:10スキャン長さ(mm)距離:150-400mm表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

スキャナー