「サイズ」から絞り込む
WHEEL ZONDA DB (F+R)センター(スルー)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
リムブレーキ用ホイールが持つトップレベルのパフォーマンス、信頼性、安全性、統合性を獲得しデビューを果たします。
カンパニョーロ・ディスクブレーキ・プロジェクトが初めて世に送るホイールが、ZONDA DBです。
あらゆるスタンダードに対応し、数多くのテクノロジーを身につけたオールマイティーなホイールは、カンパニョーロの名前に相応しいホイールとなりました。
ZONDAはリムブレーキ市場において非常に大きな評価を享受してきたモデルです。
仕様リム:クリンチャー、17C、スポーク:ストレートプル、21本-G3パターン、アルミニップル、ハブ:アルミオーバーサイズフランジ、プラズマ電解酸化処理フリーボディ、フリーボディ:シマノ9/10/11S、ハブタイプ:前後HH12、ローター取付規格:6ボルト、ローター取付規格:AFSタイヤ幅(mm)指定:25~50
WHEEL SCIROCCO DB (F+R)センター(スルー)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
快適なC19プロファイルはエンデュランスの世界でも素晴らしい走りをすることでしょう。
エアロダイナミクス、高速走行時の安定性、正確な操作性について語るとき、ミドルプロファイルリムに属する33mmは最初に触れるべきホイールになります。
シロッコディスクブレーキには、ストレートヘッドスポーク、2ウェイフィットレディプロファイルといった洗練されたソリューションが詰め込まれすぐにでもレースに投入できる剛健で正確なアルミホイールです。
エアロダイナミックなアドバンテージと走行しやすい安定性を併せ持ち、信頼できる唯一のホイールとしても、またパーフェクトなトレーニングパートナーとしても最高のホイールです。
レース用エアロバイクに最適でトライアスロンでも登りで結果出したいロードレーサーでもそのニーズにしっかりと答えることができます。
ひと漕ぎごとにパフォーマンスが強化され、ひとつのカーブを曲がる毎に正確な走りを約束します。
仕様ディスクブレーキ用ホイール、スルーアクスル用、ローター取付規格:AFS、リム:2-WAY FIT READY(チューブレスレディ)、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)質量(g)1739リム幅(mm)23.5スポーク数F:21本、R:21本リムh(mm)33(C19)
WHEEL GHIBLI チューブラー (リア) ピストCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロ GHIBLI チューブラー ピスト用 後のみ DISC
仕様リム:フルカーボン チューブラー、ハブ:トラック専用 シングル(コグは付属しません)、CULTベアリング質量(g)825
WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング質量(g)1550(フロント:670、リア:880)スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターンリムh(mm)60(C19)
WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)カンパCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング質量(g)1550(フロント:670、リア:880)スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターンリムh(mm)60(C19)
WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG
仕様ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)リム幅(mm)45リムh(mm)26.5(C19)
WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)カンパCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
カンパニョーロは、45mmのプロファイルを備えた最初のWTOエアロディスクブレーキホイールを発表、より幅広い顧客にアピール可能な強力なエアロダイナミクスを発揮するように設計されています。
リムの設計により最大限の空力特性を獲得しており、特定の角度では実際にライダーにとって貴重な味方になります。
このホイールは、空力特性に優れるカーボンリム、新しい設計の空力アルミハブ、およびセラミックUSBカップ/コーンベアリングシステムを特徴としています。
内径19mmのリムのプロファイルは、23mm、25mm、28mmのタイヤに完全に対応しています。さらに、2-WAY FITはクリンチャーとチューブレスタイヤとの完全な互換性を備えています。
これらのホイールの主な目的は、最高のパフォーマンスを提供することです。
WHEEL BORA WTO 33 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
ASTMカテゴリー:1
リム:カーボン、2-Way Fit、ハイト33mm、C19
スポーク:ステンレス、ストレートプル、F18本-ラジアル、R24本-G3パターン、アルミニップル
ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ、USBセラミックボールベアリング
すべてのライダーのために設計された33mmプロファイルが加わり、BORA WTOファミリーはさらに強化されました。
コーナーから立ち上がる際の厳しい加速、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、様々なシチュエーションで大きな恩恵を受けることが可能です。
WHEEL BORA ULTRA TT (R) ロード シマノ(17~)Campagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
BORA ULTRA TT チューブラー シマノ用 後のみ DISC
デビュー直後から、ボーラウルトラTTは弾丸のような最速ライダーと共に戦い、数多くのタイムトライアルの国際レースでメダルを獲得してきました。
2017年、カンパニョーロのレンズ形状ロードホイールは、大きな特徴である軽量さと剛性を大きく改良し、更なる進化を遂げました。
重量は前モデルより111g軽量化され、ライバルホイールより8%剛性がアップしました。
キャンピー・テック・ラボは、それに加え、タイムトライアルバイクのブレーキシステムに適したホイールを作り出すことにフォーカスし、大いなる成果を挙げることに成功しました。
仕様フリーボディ:シマノ9/10/11s、CULTベアリングシステム質量(g)864
WHEEL BORA ULTRA 80 トラック FCampagnolo(カンパニョーロ)7日以内出荷
BORA ULTRA 80 TRACK チューブラー 前のみ
ギブリディスクとホイールとベストマッチしレースに勝利する究極のコンビネーションといえるでしょう。
両方ともその軽量さのおかげで、ポイントレース、マディソン、エリミネーション、スクラッチといった集団競技を含むすべてのトラック競技に適しています。
ギブリはおそらく市場における最軽量ディスクホイールであり、ボーラウルトラ80の重量はわずか705gです。
このスポークホイールは俊敏さと継続的なスタート&ダッシュ、急激な方向転換などに対応し、トラック競技には最適の選択肢になります。
ボーラウルトラ80トラックバージョンはボーラパフォーマンスとカンパニョーロクオリティをトラックに持ち込むことに成功しました。
今までロードレースではヒルクライムやタイムトライアルに強いホイールとしてその名が知られていましたが、これからピスタバージョンのボーラは表彰台を独占し、ベロドロームの木製走路の上で数多くの記録を残していくことでしょう。
仕様トラック用前輪、CULTベアリングシステム質量(g)705リム幅(mm)20スポーク数16本リムh(mm)80
『タイヤ・ホイール関連』には他にこんなカテゴリがあります