絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(4)
  • JTC(184)
  • FUYAO(47)
  • FPC(33)
  • Mat Jack(29)
  • AGCグループ(28)
  • BAHCO(バーコ)(24)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
  • HASCO(17)
  • KTC(14)
  • KOTO(13)
  • TECH(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • ミトロイ(5)
  • T&D(ティアンドデイ)(5)
  • ツールプラネット(5)
  • マサダ製作所(4)
  • リキマエダ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーラー リアショックハブプーラー 日平機器プーラー リアショックハブプーラー日平機器(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番853-5976質量(kg)2本体寸法(mm)190×180
オイルシリンジ 日平機器オイルシリンジ日平機器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
樹脂製で小型軽量のオイルシリンジです。半透明で内容量が確認できます。
ベアリングインサーターキット 日平機器ベアリングインサーターキット日平機器
50,980税込56,078
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
フロントショックハブプーラー 日平機器フロントショックハブプーラー日平機器
49,980税込54,978
1個
欠品中
大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス
ラックエンドレンチ (L) 日平機器ラックエンドレンチ (L)日平機器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9251材質スチール質量(g)700差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~55
クイックリベッターセット 日平機器クイックリベッターセット日平機器
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
レンチエース 日平機器レンチエース日平機器
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。
ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
ライトユニットリムーバー 日平機器ライトユニットリムーバー日平機器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途テールランプ等の取外しに。トラスコ品番200-4416質量(g)200
ベアリングインサーターキット 日平機器ベアリングインサーターキット日平機器
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
ウィンドモールリムーバー 日平機器ウィンドモールリムーバー日平機器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途ウインドモール取り外しに。トラスコ品番200-4401質量(g)200
ベアリング&シールインサーター 日平機器ベアリング&シールインサーター日平機器
40,980税込45,078
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
開口高はセンターピンの差替えで変えられます。 アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りにトラスコ品番783-9260材質スチール質量(kg)1.6高さ(mm)(最大開口)65寸法(幅W×奥行D)(mm)(差込部)22×27アジャスタボルトM16(1.5)ストローク量(mm)34適合車種軽・普通車~2ton車
ジャンボボディープーラー 日平機器ジャンボボディープーラー日平機器
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。
全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
ライニングクリアランスゲージ 日平機器ライニングクリアランスゲージ日平機器
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
エアークイックリベッターセット 日平機器エアークイックリベッターセット日平機器
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。
寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
ホイールベアリングプーラー 日平機器ホイールベアリングプーラー日平機器
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。
付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
ピットマンアームプーラー 日平機器ピットマンアームプーラー日平機器
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。
質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
ホイールエースプーラー 日平機器ホイールエースプーラー日平機器
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。
セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
リヤーショックハブプーラー 日平機器リヤーショックハブプーラー日平機器
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。
ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
ピットマンアームプーラーH-228用爪 日平機器ピットマンアームプーラーH-228用爪日平機器
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
適合本体H-228

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品