531件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
いすゞ ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
主な適合純正品番8-98242611-0差込角(mm)12.7対応12ポイント適合エンジン型式4LE2サイズ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
UDろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用メインフィルター用
主な適合純正品番52216-07180差込角(mm)12.7対応15ポイント適合エンジン型式GH5・GH7適合車種コンドルサイズ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
リヤアクスルナットソケット JTCリヤアクスルナットソケットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
差込角(mm)19、120/8ポイント適合車種日野17tRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー JTCクランクシャフトリアオイルシールインストーラーJTC
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
適合車種日野 P11C/K13C(1999~2002年)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーソケット JTCブレーキキャリパーソケットJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途ブレーキキャリパー用全長(mm)30サイズ15mm×10ポイント差込角(mm)12.7適合車種ポルシェRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーソケット JTCブレーキキャリパーソケットJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
用途Audi ブレーキキャリパー用全長(mm)48サイズ22mm×7PT差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーソケット JTCブレーキキャリパーソケットJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
用途ポルシェ ブレーキキャリパー用全長(mm)38サイズ20mm×10PT差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
クーリングシステムプレッシャーテストキット JTCクーリングシステムプレッシャーテストキットJTC
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
トラックの冷却システムのリークテスト用。
仕様ベンツ-Sprinter/Vito VOLVO-FH12/FL・FM MAN-L2000 DAF-LF55 2001 IVECO-EUROCARGO,EuroStar,Euro Tech,EuroTrakker,Euro Truck,Stralis Cursor MAN-E2000,F2000,F90,TGA/L/M/S MERC-Actros,Atego,Axor,Eco,lkwRoHS指令(10物質対応)対応
フロントハブ抜き台2 HASCOフロントハブ抜き台2HASCO
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ハイエース200系、キャラバンE25系、FF車用。油圧プレス上でのフロントハブ抜き作業に使用します
用途フロントハブ抜き作業に使用範囲(Φ)95、1015、120
ラックエンドレンチ (L) 日平機器ラックエンドレンチ (L)日平機器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9251材質スチール質量(g)700差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~55
ベアリング&シールインサーター 日平機器ベアリング&シールインサーター日平機器
40,980税込45,078
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
開口高はセンターピンの差替えで変えられます。 アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りにトラスコ品番783-9260材質スチール質量(kg)1.6高さ(mm)(最大開口)65寸法(幅W×奥行D)(mm)(差込部)22×27アジャスタボルトM16(1.5)ストローク量(mm)34適合車種軽・普通車~2ton車
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCOフロントホイールベアリングインナーレースプーラーHASCO
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
インパクトレンチで、一気に抜き取りが出来る!
使用方法1、ペアリングのレース部を、ドライバーなどで外し、ローラーもすべて外します。2、当て金をセット、凹み部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。3、本体パイプを乗せ(センターボルトを抜ける寸前までゆるめておきます。またネジ部にはモリブデンなどのグリスを塗布してください。)4、チャックを、ベアリンギンナーレースの上側凸部と、本体パイプ凸部には合わせてかぶせます。5、カバーを内径の大きい方からかぶせ、チャックをロックします。6、インパクトトレンチを出来るだけ低圧から作動させ作業を行います。固着がひどく抜けない時は、センターボルトの頭部をハンマーショックをあたえてください。
燃料フィルターレンチ HASCO燃料フィルターレンチHASCO
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!
適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
キングピンブッシュツール HASCOキングピンブッシュツールHASCO
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
適合国産2t~大型車全般使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
エアードライヤーレンチ HASCOエアードライヤーレンチHASCO
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!
仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
チューブノズルツールふそう用 HASCOチューブノズルツールふそう用HASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。
適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
スズキ用テンショナーレンチ HASCOスズキ用テンショナーレンチHASCO
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
ジョイントプーラー39mm KOTOジョイントプーラー39mmKOTO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!
適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
テールランプレバーセット KOTOテールランプレバーセットKOTO
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
プラプレートでクリップ位置を探り、吸盤とL字レバーの併用で取り外します。
テールランプハンドプーラー KOTOテールランプハンドプーラーKOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
全長400mmとΦ55mmの吸盤で吸着力は抜群!
全長(mm)400直径(Φmm)(吸盤)55
ホイールベアリングインサーター KOTOホイールベアリングインサーターKOTO
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。 ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。 ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
オープニングプレート KOTOオープニングプレートKOTO
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
フェンダーやドア等の脱着時の保護プレート! フェンダーが破損し、ドア部に干渉している場合に傷を付けずにドアを開ける際の保護板です。 車体に合ったR形状で、差込み易い形状になっています。 フェンダー等衝突によりドアに干渉して開かなくなった際に、隙間に差込み傷付き防止として。 ドアをほぼ無傷で取り外せます。 ドアを開けても干渉しません。 取っ手付きで差込みがしやすい形状です。 柔軟性のある樹脂材で多少の曲がりでも差し込めます。
寸法(mm)272
ブレーキキャリパーソケット JTCブレーキキャリパーソケットJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
寸法(mm)9mm×10ポイント全長(mm)31差込角(mm)9.5適合車種Touareg・Q7・PorscheRoHS指令(10物質対応)対応
アクスルベアリングナットソケット JTCアクスルベアリングナットソケットJTC
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途アクスルベアリングナットのABSローター脱着用差込角(mm)19(JAGUAR)×J8・×K8・etcRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキライニングリムーバー JTCブレーキライニングリムーバーJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番9998550RoHS指令(10物質対応)対応
エアーチューブリムーバー JTCエアーチューブリムーバーJTC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
用途中型トラック用寸法(mm)13×14RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーピンプーラー 大型トラック用 KOTOアンカーピンプーラー 大型トラック用KOTO
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
燃料ケースレンチ 日野4t用 KOTO燃料ケースレンチ 日野4t用KOTO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
日野中型専用の樹脂製燃料ケース脱着工具です。 専用設計なのでケースを傷つけずに作業ができます。 作業場所を考慮して1/2sq(12.7mm)付で工具を選びません。
寸法D1(mm)107寸法D2(mm)115寸法D3(mm)125寸法sq.(mm)12.7
ISUZU バルブダクトインサーターリムーバー JTCISUZU バルブダクトインサーターリムーバーJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)12.5~12.7適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)純正品番5-8840-2816-0RoHS指令(10物質対応)対応
ISUZU バルブクリアランスソケット JTCISUZU バルブクリアランスソケットJTC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
バルブギャップ調整用。
適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)純正品番5-8840-2822-0RoHS指令(10物質対応)対応
イスズ クラッチパイロットベアリングリムーバー JTCイスズ クラッチパイロットベアリングリムーバーJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
適合車種イスズ3.5トン(4JJ1)純正品番5-8840-2000-0RoHS指令(10物質対応)対応
フライホイールターニングツール JTCフライホイールターニングツールJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
適合車種VOLVOトラック(MP8・MP10)、(FH、D 13A520)純正品番88800014RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシールインストーラー JTCオイルシールインストーラーJTC
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
寸法(mm)130リング寸法(mm)7.5、17.5、20、36純正品番748,589,041,500,748,000,000,000RoHS指令(10物質対応)対応
リアアクスルナットソケット JTCリアアクスルナットソケットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
差込角(mm)19純正品番740589000700RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインストレーションツール JTCクランクシャフトリアオイルシールインストレーションツールJTC
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
適合車種UDトラックUD350(CK450)、20T UD380(CK451)RoHS指令(10物質対応)対応
燃料パイプリムーバー JTC燃料パイプリムーバーJTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
純正品番MH064211RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
クラッチシールインサーター JTCクラッチシールインサーターJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
純正品番MH064257RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
バルブスプリングリムーブインストールセット JTCバルブスプリングリムーブインストールセットJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
純正品番MH063966RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
パワーステアリングポンプレンチセット JTCパワーステアリングポンプレンチセットJTC
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
純正品番MH064217、MH064218RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10サイズ:15mm/12ポイント、2010年~3Lディーゼルターボ

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品