531件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90寸法D2(mm)50
配線止め金具(コードステッカー) 信和自動車工業配線止め金具(コードステッカー)信和自動車工業
699税込769
1袋(50個)
当日出荷
常温で優れた粘着力、保持力を発揮する合成ゴム系両面粘着テープ使用、ドライエッジ加工済でワンタッチで剥がしやすいから、作業効率がアップ、ROHS指令対応品
用途配線コードの整理・固定等多用途で使用可能です。材質スチール表面処理メッキ
25.4sqスーパースリムボール付ソケット FPC25.4sqスーパースリムボール付ソケットFPC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット寸法D2(mm)51
ホイールナットコンビソケットセット KTCホイールナットコンビソケットセットKTC
46,980税込51,678
1セット
当日出荷から8日以内出荷
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-Mケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
業務用車向けバッテリー PRODA BUS GSユアサ業務用車向けバッテリー PRODA BUSGSユアサ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様とって形状(上部)突出電圧(V)12
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー JTCクランクシャフトリアオイルシールインストーラーJTC
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
用途オイルシール挿入用仕様純正オイルシールNo.:BZ4962-E/3-97071561適合車種いすゞ3.5t(4JB1/4JG2)(130HP/150HP)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイインパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)ミトロイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状4角寸法L(mm)69寸法D2(Φmm)38
トラック用ワイパーSET UD TRUCKS コンドル用セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET UD TRUCKS コンドル用セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
日産UD コンドルに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日産UD コンドルのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
25.4sq浅口コンビソケット TIPTOP25.4sq浅口コンビソケットTIPTOP
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
19.0sqスーパースリム浅口ソケット FPC19.0sqスーパースリム浅口ソケットFPC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。
用途インパクトレンチ対応の外径の細い浅口ソケット寸法D2(mm)38全長L(mm)70ピン形式6-P1Oリング6-O1
25.4sqナットランナー用ソケット FPC25.4sqナットランナー用ソケットFPC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。ピン形式8-P1Oリング8-OG
12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット FPC12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケットFPC
5,898税込6,488
1個
当日出荷
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。全長L(mm)110ピン形式4-P1Oリング4-O1
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター JTCクランクシャフトフロントオイルシールインサーターJTC
21,980税込24,178
1個
当日出荷
クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)
適合エンジン型式4JJ1_2011年~適合車種イスズ_3.5トンRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングインサーターキット 日平機器ベアリングインサーターキット日平機器
50,980税込56,078
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
ブレーキシュースプリングプーラー HASCOブレーキシュースプリングプーラーHASCO
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
日野4t車に最適! つば付きブレーキライニング用。ブレーキシュースプリング脱着工具。
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途樹脂製カバー脱着用差込角(mm)12.7適合車種Newキャンター、ふそう ファイター、グレートサイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
フロントショックハブプーラー 日平機器フロントショックハブプーラー日平機器
49,980税込54,978
1個
当日出荷
大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス
リジッドラック 15t 3本足 リキマエダリジッドラック 15t 3本足リキマエダ
149,800税込164,780
1セット(2台)
翌々日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33仕様9段調整
ソフトアップデート 期間延長 ツールプラネットソフトアップデート 期間延長ツールプラネット
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
TPM-7 ソフトアップデート 期間延長(1年)
ワイパーブレード エアロタイプ用替ゴム JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード エアロタイプ用替ゴムJET INOUE(ジェットイノウエ)
699税込769
1本
4日以内出荷
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード 補修用替えゴム単品
用途外装パーツ仕様ステンレスレール付ゴム幅(mm)約8.5関連資料(1.48MB)
倍力レンチ KTC倍力レンチKTC
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー INADA(イナダ)アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリーINADA(イナダ)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ
トラック用ワイパーSET マツダ タイタン(H19.1~)用2本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET マツダ タイタン(H19.1~)用2本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
マツダ タイタンに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途マツダ タイタンのワイパー交換に。形状Uフック関連資料サイズ表(0.48MB)
トラック用ワイパーSET UD TRUCKS ビッグサム(~H17)用3本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET UD TRUCKS ビッグサム(~H17)用3本セットJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
日産UD ビッグサムに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日産UD ビッグサムのワイパー交換に。適合日産UD ビッグサム(~H17)3連タイプ形状Uフックセット内容550mm・550mm・500mm 3本セット関連資料サイズ表(0.48MB)
25.4sqナットランナー用ボール付きソケット FPC25.4sqナットランナー用ボール付きソケットFPC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。寸法D2(mm)53.5
ブレーキ調整レンチ JTCブレーキ調整レンチJTC
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ブレーキ調整用
厚さ(mm)1全長(mm)280先端幅(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルトインサーターセット KOTOハブボルトインサーターセットKOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
トラック・バス用 ソケットコンビ25.4mm TECHトラック・バス用 ソケットコンビ25.4mmTECH
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm)25.4寸法L1(mm)14寸法D1(mm)59寸法D2(mm)51寸法S1×S2(mm)41×21
イスズ クランクシャフトリアオイルシールリムーバー JTCイスズ クランクシャフトリアオイルシールリムーバーJTC
38,980税込42,878
1個
欠品中
適合車種いすゞ3.5t(4JB1・4JG1・4JG2・4JH1・4JJ1)純正品番5-8840-2360-0RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
11,980税込13,178
1個
35日以内出荷
差込角(mm)12.7適合車種2003年~サイズ(mm)107純正品番103251・S23401-11840-ARoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケット薄型 TECHロングソケット薄型TECH(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全長(mm)78
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイインパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)ミトロイ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-1(リング)PR8-1形状4角寸法L(mm)76寸法D2(Φmm)52
リングレバー ケンツールリングレバーケンツール(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
TB/OR用に便利なリングタイヤレバー
タイヤレバー SARVタイヤレバーSARV(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
独特の曲がりが扁平タイヤに便利なタイヤレバー
長さ(mm)500
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー HASCOハスコー エアーブレーキチューブリムーバーHASCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)長崎ジャッキ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135コンプレッサー(kW)3.7(5)
ホイールセッター (ISO用) エスコホイールセッター (ISO用)エスコ
28,400税込31,240
1組(2個)
翌日出荷
2個入り。
寸法(mm)25.8×160質量(g)305 (1個あたり)適合タイヤサイズ新ISO方式の全てのホイールに対応

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品