531件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントホイールアクスルナットソケット JTCフロントホイールアクスルナットソケットJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
日野用 前輪車軸センターナット脱着用
寸法(mm)54全長(mm)70.5差込角(mm)19適合車種HINO 200(3.5T)関連資料(9.4MB)角数6ポイント
国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 大型車用バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー JTCクランクシャフトリアオイルシールインストーラーJTC
55,980税込61,578
1個
欠品中
日野 適合エンジン:A05C・A09C リア挿入用
用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 工具純正品番:09220-E1040関連資料(0.18MB)
シングルコントローラー Mat JackシングルコントローラーMat Jack
89,980税込98,978
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
デュアルコントローラー Mat JackデュアルコントローラーMat Jack
169,800税込186,780
1個
46日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
6tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack6tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
189,800税込208,780
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.8部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
20Ft ホース Mat Jack20Ft ホースMat Jack
27,980税込30,778
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約6
1/4’ ニップル Mat Jack1/4’ ニップルMat Jack
1,698税込1,868
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
10Ft レギュレーターホース Mat Jack10Ft レギュレーターホースMat Jack
24,980税込27,478
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約3
大型車用タイヤレバー ハゼット大型車用タイヤレバーハゼット
10,980税込12,078
1本
当日出荷から60日以内出荷
TDM610EX-ST TDR TPMSTDM610EX-STTDR TPMS
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
EX標準型センサーによる6輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:6個/取付け用付属品:1式(受信機)ブラック関連資料(0.58MB)
TDM600EX-SP TDR TPMSTDM600EX-SPTDR TPMS
18,980税込20,878
1セット
欠品中
EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下関連資料(0.58MB)
ホイールハブECOキャップ用ソケット JTCホイールハブECOキャップ用ソケットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
BPW オーバル形状
寸法(mm)139差込角(mm)25.4適合車種BPW 16T
ステアリングオイルシールソケット JTCステアリングオイルシールソケットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ふそう
差込角(mm)12.7
ブレーキスプリングインストーラー JTCブレーキスプリングインストーラーJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ブレーキスプリング取り付け用
適合車種トラック全般純正品番9-85221231-1
倍力レンチ KTC倍力レンチKTC
92,980税込102,278
1セット
当日出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
燃料フィルターレンチ JTC燃料フィルターレンチJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
サイズ107mm/16PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式日野 A09C・A05CRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番23313-EV010(4t/A05C)、23313-EV020(大型/A09C)
ダメージナットリムーバー JTCダメージナットリムーバーJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
なめてしまったボルトの取外しに
差込角(mm)12.7サイズ(mm)27(全長40)、30・32・33・34・36(全長44)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqビットホルダー FPC9.5sqビットホルダーFPC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
用途インパクトレンチ用のビットホルダーです。ピン形式3-P寸法l(mm)23Oリング3-O
19.0sqショートソケットセット FPC19.0sqショートソケットセットFPC
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
用途インパクト用ショートソケット7種セットです。セット内容3/4WS-24・27・30・32・35・36・41、メタルケース(ASC-807)質量(g)3865ケース寸法(mm)205×115×90
12.7sqスーパースリムソケットセット FPC12.7sqスーパースリムソケットセットFPC
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
19.0qスーパースリムコンビネーションソケット FPC19.0qスーパースリムコンビネーションソケットFPC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
アウターナットとインナーナットを一つのソケットで作業できます。インナーナットの入り口にテーパーを設け、ナットに合わせ易くなっています。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いコンビネーションソケット質量(g)584全長L(mm)86ピン形式6-P1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)38寸法l(mm)14寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21Oリング6-O1アズワン品番64-8385-01
シャックルブッシュリムーバー&インサーター JTCシャックルブッシュリムーバー&インサーターJTC
129,800税込142,780
1個
当日出荷
シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き
寸法(mm)ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37能力(t)15使用カプラーシリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種国産トラック/欧州製トラック
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
主な適合純正品番8-98158458-1差込角(mm)9.5対応12ポイント適合エンジン型式エルフ_4JJ1サイズ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキアジャストレンチ HASCOブレーキアジャストレンチHASCO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
スエンレス製で丈夫! 日野大型車用。エキスパンダー式ブレーキの調整レンチ。
トラック・バス用 ナットランナー用25.4mm TECHトラック・バス用 ナットランナー用25.4mmTECH
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)25.4寸法D1(mm)48
トラック・バス用 ソケットコンビ19mm TECHトラック・バス用 ソケットコンビ19mmTECH
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
差込角(mm)19寸法L(mm)86寸法L1(mm)14寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44
ゲーターツールセット ゲーターゲーターツールセットゲーター(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1セット
6日以内出荷
用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。セット内容ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
BPWアクスルナットソケット JTCBPWアクスルナットソケットJTC
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
寸法(mm)64.5×40・Φ61差込角(mm)19適合車種6.5T~9TRoHS指令(10物質対応)対応
ファンクラッチホルダー JTCファンクラッチホルダーJTC
14,980税込16,478
1個
欠品中
主な適合純正品番MH064219RoHS指令(10物質対応)対応
ISUZU インジェクター高圧パイプオイルシールインサーター JTCISUZU インジェクター高圧パイプオイルシールインサーターJTC
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)純正品番1-0963034-0RoHS指令(10物質対応)対応
イスズ クランクシャフトオイルシールインサーター JTCイスズ クランクシャフトオイルシールインサーターJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
適合車種いすゞ3.5トン(4JJ1)RoHS指令(10物質対応)対応
イスズ クランクシャフトフロントオイルシールリムーバー JTCイスズ クランクシャフトフロントオイルシールリムーバーJTC
27,980税込30,778
1個
欠品中
適合車種イスズ3.5トン(4JJ1) 適合オイルシール純正品番:8-97071560-1,8-97382606-0純正品番5-8840-0027-0RoHS指令(10物質対応)対応
JTC5244用アダプター JTCJTC5244用アダプターJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインサーター JTCクランクシャフトリアオイルシールインサーターJTC
25,980税込28,578
1セット
欠品中
純正品番MH063963RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
クランクシャフトリアオイルシールリムーバー JTCクランクシャフトリアオイルシールリムーバーJTC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
純正品番MH063961RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
クランクシャフトアライメントツール JTCクランクシャフトアライメントツールJTC
9,998税込10,998
1個
欠品中
純正品番MH063969RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3Lディーゼルターボ
ユニバーサルトラックホイールハブリムーバー JTCユニバーサルトラックホイールハブリムーバーJTC
119,800税込131,780
1セット
欠品中
仕様300mm(引き抜き能力)サイズM18X1.5 M20X1.5 M22X1.5 M24X1.5 M30X1.5 右ネジ用適合車種大型車~トレーラーのリアハブ抜き取り用RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールインストーラー JTCクランクシャフトフロントオイルシールインストーラーJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途オイルシール挿入用仕様純正オイルシールNo.:BZ 4961E付属品付属ボルト:M16×1.5首下長(mm)40適合車種いすゞ3.5tRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインサーター JTCクランクシャフトリアオイルシールインサーターJTC
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
用途クランクシャフトオイルシールの挿入用仕様純正オイルシールNo.:AZ4079-F適合車種日野 4tRoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式J08C

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品