531件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアリングナットソケット JTCステアリングナットソケットJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様4×24mm(マイナスソケット)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
燃料フィルターレンチ JTC燃料フィルターレンチJTC
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
差込角(mm)25.4適合車種SCANIA用RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールハブキャップソケット JTCホイールハブキャップソケットJTC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
大型バス用スタンダードワイパーブレード NWB(日本ワイパブレード)大型バス用スタンダードワイパーブレードNWB(日本ワイパブレード)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り付け形状P形状(Pクリップ)
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)ミトロイ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)80寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)22
クイックリベッターセット 日平機器クイックリベッターセット日平機器
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
19.0sqスーパースリムインナーナットソケット FPC19.0sqスーパースリムインナーナットソケットFPC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19.0質量(g)330全長L(mm)67ピンタイプ6-P1Oリング6-O1
25.4sqスーパースリム浅口ソケット FPC25.4sqスーパースリム浅口ソケットFPC
5,298税込5,828
1個
当日出荷
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)530全長L(mm)74寸法S(mm)41寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48寸法l(mm)15アズワン品番64-8392-37
25.4sqスーパースリムインナーナットソケット FPC25.4sqスーパースリムインナーナットソケットFPC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
25.4sqスーパースリムソケット FPC25.4sqスーパースリムソケットFPC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。
差込角(sq.)25.4(1/1")全長L(mm)85寸法D2(mm)48
タイヤレバー リキマエダタイヤレバーリキマエダ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
TBチューブレスタイヤの脱着に
材質全長(mm)930質量(g)1900
12.7mmソケット JTC12.7mmソケットJTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
JTC4401用 ・ 差込12.7mm緩め専用です。
JTC7875用ハンドポンプ JTCJTC7875用ハンドポンプJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
用途JTC7875用 10トン 1/4
取付けプレート(3穴) カーク産業取付けプレート(3穴)カーク産業
689税込758
1セット
3日以内出荷
メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。お好みに合わせてお使いください。
用途キャンピングカー用寸法(幅W×高さH)(mm)152×44取付径(Φmm)29
TDMJ340IN-CV T&D(ティアンドデイ)TDMJ340IN-CVT&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
関連資料(1.03MB)
TDMJ360EX-HP T&D(ティアンドデイ)TDMJ360EX-HPT&D(ティアンドデイ)
38,980税込42,878
1セット
3日以内出荷
TDMJ360EX-ST T&D(ティアンドデイ)TDMJ360EX-STT&D(ティアンドデイ)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
関連資料(1.25MB)
TDMJ340EX-ST T&D(ティアンドデイ)TDMJ340EX-STT&D(ティアンドデイ)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
関連資料(0.54MB)
TDMJ340IN-SV T&D(ティアンドデイ)TDMJ340IN-SVT&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
関連資料(0.55MB) (1.12MB)
リアクランクシャフトオイルシールインストーラー JTCリアクランクシャフトオイルシールインストーラーJTC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
適合エンジン:N04C 300エンジン
用途オイルシール純正品番:Sz31100004関連資料(0.15MB)
3/4 FUSO用ホイールソケット 41mm JTC3/4 FUSO用ホイールソケット 41mmJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
キャンター(euro 6)ホイールボルト脱着用
材質CR-MO寸法(mm)41、差込:19全長(mm)90関連資料(0.15MB)
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
VOLVO ボールジョイントソケット JTCVOLVO ボールジョイントソケットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
サスペンションアームを外さずにボールジョイントを取り外せます
寸法(mm)100全長(mm)141差込角(mm)19適合車種VOLVO B12(2016年~)関連資料(0.17MB)角数6ポイント
95MM ディープアクスルソケット JTC95MM ディープアクスルソケットJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
トラックのアクスルナット用
寸法(mm)95全長(mm)175.5差込角(mm)25.4適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック関連資料(0.15MB)角数6ポイント
80MM ディープアクスルソケット JTC80MM ディープアクスルソケットJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
トラックのアクスルナット用
寸法(mm)80全長(mm)175.5差込角(mm)25.4適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック関連資料(0.18MB)角数6ポイント
リアホイールハブリムーバー JTCリアホイールハブリムーバーJTC
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
日野用 リアホイールハブの取り外しに使用します。
適合車種HINO 300シリーズ(FC、FD)、500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS)、バス(RK、RM、HS EURO6)
フロントホイールハブプーラー JTCフロントホイールハブプーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
日野用 フロントホイールハブの取り外しに使用します。
適合車種HINO 500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS 15t以上)、バス(RK、RM、HS EURO6)
エアチューブリムーバー JTCエアチューブリムーバーJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
トラックの空気圧パイプ取り外しに使用します。
用途サイズ:Φ19 適合車種:ベンツ MP4/ふそう(Euro 6) 適合純正品番:963589016300関連資料(0.12MB)
フライホイールホルダー JTCフライホイールホルダーJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
フライホイール保持に使用します。
用途適合車種:いすゞ 適合純正品番:5-88402230-0関連資料(0.15MB)
タイミングギヤカバーインストーラー JTCタイミングギヤカバーインストーラーJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
タイミングギヤカバー取り付け用
用途適合車種:VOLVOトラック 適合純正品番:9998389・9998601
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー JTCクランクシャフトリアオイルシールインストーラーJTC
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
UD オイルシール番号:BZ6273E
用途適合車種:UD FE6 17T Euro4(1996~2011年)関連資料(0.2MB)
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター JTCクランクシャフトフロントオイルシールインサーターJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
VOLVOトラック 適合エンジン:D16F・GH11TA/TB/TC
用途適合純正品番:88800021・9992000関連資料(0.26MB)
クランクシャフトオイルシールインサーター JTCクランクシャフトオイルシールインサーターJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10053 クランクシャフトのフロントオイルシール圧入用
用途適合車種:A3・GOLF5・1.9TDI/2.0FSIディーゼルエンジン適合エンジン:AXW,BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ
クランクシャフトリアオイルシールリムーバー JTCクランクシャフトリアオイルシールリムーバーJTC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
日野 適合エンジン:A05C・A09C リア抜取用
用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 工具純正品番:09220-E1070関連資料(0.17MB)
クランクシャフトリアオイルシールインストレーションツール JTCクランクシャフトリアオイルシールインストレーションツールJTC
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
適合車種:UDトラック CW520、CW530
用途適合エンジン:RF8 適合車種:ビックサム・トラクター・UDトラック CW520、CW530 適合純正品番:12270-97007・12270-97009・12270-97005関連資料(0.3MB)
クランクシャフトフロントオイルシールリムーバー JTCクランクシャフトフロントオイルシールリムーバーJTC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
抜取用 適合純正品番:8-98158110-0(オイルシール)
用途適合車種:いすゞ3.5t 適合エンジン:4JJ1 2011年以降関連資料(0.17MB)
クランクシャフトオイルシールインサーター JTCクランクシャフトオイルシールインサーターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
適合純正品番:897617-3080(フロント)・897617-3090(リア)
用途適合車種:いすゞ 適合エンジン:6WA1,6WF1,6WG1 オイルシール番号:BZ4837G,BZ5016E リアオイルシール用関連資料(0.43MB)
13tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack13tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
279,800税込307,780
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約5.4部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
6tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack6tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)Mat Jack
179,800税込197,780
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約2.7部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
22tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack22tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)Mat Jack
319,800税込351,780
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約12.7部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品