531件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack32tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)Mat Jack
399,800税込439,780
1個
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約15.9部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32)寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
37tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack37tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
499,800税込549,780
1個
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約15.4部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37)寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
70tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack70tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)Mat Jack
689,800税込758,780
1個
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約29.5部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70)寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
22tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack22tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
349,800税込384,780
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約10部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約20000(米トン:22)寸法(縦×横×高さH)(cm)約50×50×3.1(膨らました際の高さ:25.4)
32tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack32tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
399,800税込439,780
1個
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約12.7部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約29029(米トン:32)寸法(縦×横×高さH)(cm)約52.5×62.5×3.1(膨らました際の高さ:27.6)
70tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack70tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
689,800税込758,780
1個
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約29.5部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約63636(米トン:70)寸法(縦×横×高さH)(cm)約86×86×3.1(膨らました際の高さ:45.7)
1.5tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack1.5tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
99,980税込109,978
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約0.9部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約1363(米トン:1.5)寸法(縦×横×高さH)(cm)約15.2×15.2×1.9(膨らました際の高さ:6)
3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
109,800税込120,780
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.3部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3)寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8
13tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack13tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)Mat Jack
269,800税込296,780
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約6.8部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約11818(米トン:13)寸法(縦×横×高さH)(cm)約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
50tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack50tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)Mat Jack
579,800税込637,780
1個
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約28部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
50tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack50tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
599,800税込659,780
1個
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約20.5部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)
37tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) Mat Jack37tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)Mat Jack
499,800税込549,780
1個
45日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約19.5部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約33636(米トン:37)寸法(縦×横×高さH)(cm)約40.6×106.8×3.2(膨らました際の高さ:22.8)
スーパーターボリカバリーセット Mat JackスーパーターボリカバリーセットMat Jack
7,998,000税込8,797,800
1式
60日以内出荷
横転した車両の下に差込み、エアの力で起こすツールです。特にトンネル内などブームを高く上げられない場所での作業に威力を発揮します。起こしやすいようトップには傾斜がついています。
用途横転引き起こしなどセット内容ジャンボリフトx5個,スタータークッションx2個,コントロールステーションx1台,コンプレッサー(エンジン付)x1台,ホースx9本許容荷重(kg)約45360(一式あたり)
ランディングバッグセット(2個) Mat Jackランディングバッグセット(2個)Mat Jack
3,798,000税込4,177,800
1式
60日以内出荷
レッカーやクレーンによる車両横転引き起こしの際、勢いよく起こしてしまい車両に重大なダメージを与えてしまったり、起きた反動で反対側に倒れてしまうのを防ぎます。ランディングバッグは荷重が掛かると徐々にエアが抜ける仕組みになっており、ゆっくりと車両を着地させます。
用途横転引き起こしなどセット内容ランディングバッグx2個,ブロワーx1個,Yコネクターx1個,ホースx3本
ランディングバッグセット(3個) Mat Jackランディングバッグセット(3個)Mat Jack
4,998,000税込5,497,800
1式
60日以内出荷
レッカーやクレーンによる車両横転引き起こしの際、勢いよく起こしてしまい車両に重大なダメージを与えてしまったり、起きた反動で反対側に倒れてしまうのを防ぎます。ランディングバッグは荷重が掛かると徐々にエアが抜ける仕組みになっており、ゆっくりと車両を着地させます。
用途横転引き起こしなどセット内容ランディングバッグx3個,ブロワーx1個,Yコネクターx2個,ホースx5本
シャットオフバルブ Mat JackシャットオフバルブMat Jack
7,998税込8,798
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
インラインリリーフバルブ Mat JackインラインリリーフバルブMat Jack
27,980税込30,778
1個
46日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
30Ft ホース Mat Jack30Ft ホースMat Jack
33,980税込37,378
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約9
20Ft セーフティリリーフホース Mat Jack20Ft セーフティリリーフホースMat Jack
33,980税込37,378
1個
47日以内出荷
リリーフバルブ付
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約6
ゲージ(コントローラ-用) Mat Jackゲージ(コントローラ-用)Mat Jack
5,898税込6,488
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
エルボコネクタソケット エスコエルボコネクタソケットエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。全長(mm)44質量(g)300対辺(mm)34差込角(inch)1/2”外径(mm)45
エルボコネクタソケット エスコエルボコネクタソケットエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。全長(mm)50差込角(inch)3/8”
ホイールナットキャッププライヤー ハゼットホイールナットキャッププライヤーハゼット
9,998税込10,998
1個
59日以内出荷
トラスコ品番158-9940
プレッシャーナットクラウンレンチ 差込角12.7mm ハゼットプレッシャーナットクラウンレンチ 差込角12.7mmハゼット
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
タイヤ空気圧モニタリングシステム TDM600IN-CV SV TDR TPMSタイヤ空気圧モニタリングシステム TDM600IN-CV SVTDR TPMS
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
IN型センサー方式による高い対候性を発揮します。ユーザー登録により長期保証提供あり。
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置受信機:ブラック関連資料(0.65MB)
ボールジョイント用プーラートラック用 KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラートラック用KUKKO(クッコ)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。 アゴ部分を交換することで3種類のサイズに対応します。 トラック用。
質量(kg)9.24開き幅(mm)25、32、47
大型トラック用ボールジョイントプーラー KUKKO(クッコ)大型トラック用ボールジョイントプーラーKUKKO(クッコ)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
トラック用。
トラック用油圧ボールジョイントプーラー KUKKO(クッコ)トラック用油圧ボールジョイントプーラーKUKKO(クッコ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
トラック用。
質量(kg)5.34
油圧ハブプーラー KUKKO(クッコ)油圧ハブプーラーKUKKO(クッコ)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
強力な油圧式のハブプーラーセットです。
アーム長さ(mm)150
ADASキャリブレーション ツールプラネットADASキャリブレーションツールプラネット
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
スマートフォン対応型エーミングツールです。いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。
セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)W50×H100×D25本体質量(g)89適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ
トラックデフメインアクスルソケット JTCトラックデフメインアクスルソケットJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ふそう用
寸法(mm)55×12ポイント差込角(mm)19適合エンジン型式OM457適合車種ふそう 401P
トランスミッションナット用ソケット JTCトランスミッションナット用ソケットJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
SCANIA用
差込角(mm)19
アクスルナットソケット JTCアクスルナットソケットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
BPW
寸法(mm)86.5×52.5径(Φmm)82差込角(mm)19適合車種BPW 16T
トラックフロントホイールベアリングリムーバーセット JTCトラックフロントホイールベアリングリムーバーセットJTC
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
関連資料(0.05MB)
インジェクター&スリーブリムーバ&インサーター JTCインジェクター&スリーブリムーバ&インサーターJTC
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E純正品番ノズル:111761190
リヤホイールナットソケット JTCリヤホイールナットソケットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ふそう
寸法(mm)PCD:80×Φ9.5/2PT差込角(mm)12.7適合車種ふそう 6.5T~7.7T
リヤホイールナットソケット JTCリヤホイールナットソケットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
いすゞ ・ピンの中心から74mm ・ピン直径:9.5mm
差込角(mm)12.7適合車種いすゞ 7.5t
ハブベアリングツールセット JTCハブベアリングツールセットJTC
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
BPW ハブベアリング交換に使用します。
適合車種BPW 12T ・ベアリング品番:33213(内側)、33118(外側)
ピットマンアームプーラー 58mm JTCピットマンアームプーラー 58mmJTC
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!
差込角(mm)19爪幅(mm)58適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
ホイールナットソケット JTCホイールナットソケットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
日野 差込:12.7mm ピンの中心から67mm・ピン直径:Φ8mm
適合車種日野3.5t

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品