531件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントリムーバー JTCボールジョイントリムーバーJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。
仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
SCANIA PTOナットソケット JTCSCANIA PTOナットソケットJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
SCANIA トラック トレーラー PTOナット脱着、トレーラー車軸ハンガーナット用
サイズ差込:12.7mm×47.5mm/4PTRoHS指令(10物質対応)対応
トラックキャブレンチ JTCトラックキャブレンチJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
キャブリフト油圧バルブ回転用
サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトユニットリムーバー 日平機器ライトユニットリムーバー日平機器(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途テールランプ等の取外しに。トラスコ品番200-4416質量(g)200
ベアリングインサーターキット 日平機器ベアリングインサーターキット日平機器
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
ウィンドモールリムーバー 日平機器ウィンドモールリムーバー日平機器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途ウインドモール取り外しに。トラスコ品番200-4401質量(g)200
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合車種:日野レンジャー
主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
フェーエルフィルターレンチ JTCフェーエルフィルターレンチJTC
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
適合車種:ギガ
主な適合純正品番8-98092482-1差込角(mm)12.7適合車種いすゞ ギガRoHS指令(10物質対応)対応
クローズドベンチレータキャップツール JTCクローズドベンチレータキャップツールJTC
8,898税込9,788
1個
欠品中
適合車種:日野PCVフィルタ
適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08ERoHS指令(10物質対応)対応
JTC7875用ハンドポンプ JTCJTC7875用ハンドポンプJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様JTC7875用、10トンRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプッシュチューブリムーバー JTCストレートプッシュチューブリムーバーJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
簡単にチューブを抜き取り出来ます。
差込角(mm)14使用範囲(mm)20~63チューブサイズ(mm)Φ4、6、8、10、12RoHS指令(10物質対応)対応
トラックタイヤスクリューインストーラー JTCトラックタイヤスクリューインストーラーJTC
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
油圧の力でハブボルトの交換が出来ます。
仕様能力10t、C型ベース深さ194mm、油圧ポンプ別売適合車種ヨーロッパ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
バルブリムーバー&インサーター JTCバルブリムーバー&インサーターJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
適合車種FUSO 3.5t、15t以上、HINO 750 ISUZU 180 200RoHS指令(10物質対応)対応
クローズドベンチレータキャップツール KTCクローズドベンチレータキャップツールKTC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。
用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
12.7sqビットホルダー FPC12.7sqビットホルダーFPC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用のビットホルダーです。質量(g)70全長L(mm)48寸法D(mm)24ピン形式4-P1寸法l(mm)23Oリング4-O1
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケットセット FPC25.4sqスーパースリムコンビネーションソケットセットFPC
31,980税込35,178
1セット
7日以内出荷
用途コンビネーションソケット5種セットセット内容8WG-C 35×17・38×20・41×19・41×20・41×21、メタルケース(ASC-807)質量(g)4370ケース寸法(mm)205×115×90
12.7sqスーパースリムショートソケット FPC12.7sqスーパースリムショートソケットFPC(1件のレビュー)
739税込813
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
9.5sqショートソケット FPC9.5sqショートソケットFPC
789税込868
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途インパクト用のショートソケットです。ピン形式3-POリング3-O
19.0sqスーパースリムソケットセット FPC19.0sqスーパースリムソケットセットFPC
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット4種セットセット内容6WG-32・35・38・41質量(g)2400
19.0sqスーパースリムソケット FPC19.0sqスーパースリムソケットFPC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット全長L(mm)85寸法l(mm)23
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット FPC12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセットFPC
6,898税込7,588
1セット
7日以内出荷
色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットセットです。セット内容4WP-17・19・21質量(g)927
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット FPC12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットFPC
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットです。全長L(mm)100ピン形式4-P1Oリング4-O1
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケットセット FPC12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケットセットFPC
6,298税込6,928
1セット
7日以内出荷
6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。
用途インパクト用のソケットセットです。セット内容1/2WM-17・19・21質量(g)620
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット FPC12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケットFPC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。
用途インパクト用のソケットです。全長L(mm)60
ギヤレンチ ミトロイギヤレンチミトロイ
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番859-5079セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル質量(kg)6.8最大出力トルク(N・m)3000倍率12.5最大入力トルク(N・m)240入力部の差込角(mm)12.7(□1/2)出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番8-98096004-0寸法(mm)102・8ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種いすゞ(エンジン:4JJ1)・日野 #300
タップ式ノズルチューブツール HASCOタップ式ノズルチューブツールHASCO
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上で交換出来ます。
エアチューブプライヤー KOTOエアチューブプライヤーKOTO
11,980税込13,178
1本
欠品中
ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
スーパースリムボール付きソケット FPCスーパースリムボール付きソケットFPC
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。寸法S(mm)27質量(g)550寸法d(mm)21寸法L1(mm)30全長L(mm)110ピン形式8-P1寸法D1(mm)36.7寸法D2(mm)48寸法l(mm)13.5Oリング8-OG
小型トラック・ホイールナット用スーパースリム浅口ソケット FPC小型トラック・ホイールナット用スーパースリム浅口ソケットFPC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。寸法S(mm)27質量(g)365寸法d(mm)21寸法L1(mm)27全長L(mm)100ピン形式6-P1寸法D1(mm)36.7寸法D2(mm)37寸法l(mm)13.5Oリング6-O1アズワン品番64-8385-03
MP300-5000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)MP300-5000用サンギヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
MP300-5000用
質量(g)127
MP300-3000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)MP300-3000用サンギヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
MP300-3000用
質量(g)130
MP300-2000用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)MP300-2000用サンギヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
MP300-2000用
質量(g)120
MP300-1350用サンギヤー STAHLWILLE(スタビレー)MP300-1350用サンギヤーSTAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
MP300-1350用
質量(g)106
MP300-800用太陽歯車 STAHLWILLE(スタビレー)MP300-800用太陽歯車STAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
MP300-800用
質量(g)45
マルチパワー STAHLWILLE(スタビレー)マルチパワーSTAHLWILLE(スタビレー)
289,800税込318,780
1個
翌日出荷
倍力レンチで大きなナットも締め付けできる
ブレーキキャリパーソケット JTCブレーキキャリパーソケットJTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ルノー ブレーキキャリパー用
全長(mm)31サイズ11ポイント差込角(mm)9.5メーカールノーRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットソケット JTCホイールナットソケットJTC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
リアホイールナット用
サイズ83mm_8ポイント差込角(mm)25.4適合車種RORRoHS指令(10物質対応)対応
リアホイールアクスルナットソケット JTCリアホイールアクスルナットソケットJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
サイズ90mm_6ポイント差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパー用インパクトレンチセット JTCブレーキキャリパー用インパクトレンチセットJTC
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
固着したボルトを打撃で緩める事ができます。
仕様サイズ:E18・E20・E24、サイズ:12ポイント/24mm、26mmRoHS指令(10物質対応)対応

トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります

トラック整備・補修部品