4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンクレーン JTC 動画あり
1台
79,880 税込87,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下 能力(t)2
1個
124,800 税込137,280
翌々日出荷

吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg)2000 質量(kg)5.4 寸法(幅W×高さH)(mm)550×220 チェーン長(mm)815×2本
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 能力(t)2 取扱説明書(1.22MB)
1個
105,300 税込115,830
翌々日出荷

『機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります