絞り込み
ブランド
  • イーエス・ウォーターネット
  • モノタロウ(199)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • ホンダ(38,576)
  • スバル(25,405)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,473)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(909)
  • エスコ(747)
  • タカショー(708)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 京セラインダストリアルツールズ(545)
  • セフティー3(539)
  • 千吉(518)
  • 麻場(507)
  • シングウ(新宮商行)(496)
  • タカギ(461)
  • ゼノア(459)
  • マキタ(446)
  • 共立(395)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製継手ニップル イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ニップルイーエス・ウォーターネット
189税込208
1個
5日以内出荷
両側が同じ口径のオスネジ継手です。
材質ポリプロピレン
スプリンクラーSP-5035SD-PC イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SD-PCイーエス・ウォーターネット
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50関連資料(0.14MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式扇円
定流量型ドリッパークリックTIF イーエス・ウォーターネット定流量型ドリッパークリックTIFイーエス・ウォーターネット
259税込285
1個
5日以内出荷
必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製定流量型ラビリンスによる目詰まり防止機能材質強化樹脂関連資料(0.05MB)
TIFエンド イーエス・ウォーターネットTIFエンドイーエス・ウォーターネット
169税込186
1個
5日以内出荷
ドリップチューブの終端を封止する部材です。チューブ外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-11-16mm規格16mm関連資料(0.08MB)
ウォーターマスターⅡ ES-WGC-4-E イーエス・ウォーターネットウォーターマスターⅡ ES-WGC-4-Eイーエス・ウォーターネット
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
プログラム入力することで色々なかん水サイクルを実現できる汎用性のある低価格なかん水コントローラーです。低価格を実現、経済性を追及した高機能かん水コントローラー。効率、効果的な散水、かん水の自動制御に。簡単操作、高機能内臓の100V商用電源タイプ。
用途プログラムは6本まで設定可能。電磁弁数は標準で4ch、最大で24chまで4ch単位で増設可能(専用カートリッジ使用)。かん水は曜日指定/間隔日指定/偶数・奇数日指定から選択。かん水時間は1分から9時間59分59秒まで。かん水開始時刻はプログラム1本当り8つまで。手動かん水も可能。停電保護機能。主バルブ・ポンプ連動可能、各種センサー取付け可能。仕様設定可能プログラム数:6本型式ES-WGC2 4ch (ES-WGC-4-E)取付方式壁面にネジ止め電源(V)AC100出力AC24V 1A関連資料(0.08MB)
TIFアンカーペグ イーエス・ウォーターネットTIFアンカーペグイーエス・ウォーターネット
149税込164
1個
5日以内出荷
ドリップチューブを地面に固定するのに使います。チューブ外径16mm用です。
型式TIF-F-15 16mm用規格16mm用関連資料(0.03MB)
TIFチューブコネクター イーエス・ウォーターネットTIFチューブコネクターイーエス・ウォーターネット
179税込197
1個
5日以内出荷
ドリップチューブをストレートにつなぐ継手で、両端はタケノコです。
型式TIF-F-05 16mm口径取付:16mm関連資料(0.25MB)
緩動電磁弁(グローブ型) イーエス・ウォーターネット緩動電磁弁(グローブ型)イーエス・ウォーターネット
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。高信頼性・高耐久性のバルブです。低い圧力損失で大流量に対応します。流量制御ハンドルにより流量調整ができます。電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。
用途2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。小刻みな連続動作も可能です。材質樹脂形状グローブ型取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.07~1.0口径取付:AC24V関連資料(0.14MB)電磁弁電圧(V)DC12、AC/DC24
スプリンクラーH型ベース イーエス・ウォーターネットスプリンクラーH型ベースイーエス・ウォーターネット
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製H型ベースです。
型式SP-A-48 ワンタッチオス付タイプワンタッチオス付ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジホース継手ワンタッチ継手関連資料(0.02MB)
プラグ(アクセサリー) イーエス・ウォーターネットプラグ(アクセサリー)イーエス・ウォーターネット
209税込230
1個
5日以内出荷
不要なアダプターベースを封止するためのプラグです。
型式7110-A-9関連資料(0.05MB)
7110吊下チューブL30ウェイト付 イーエス・ウォーターネット7110吊下チューブL30ウェイト付イーエス・ウォーターネット
749税込824
1個
5日以内出荷
逆吊用のウェイトスタビライザー付チューブです。
型式MS-A-17-30長さ(cm)30関連資料(0.1MB)
樹脂製継手異径ソケット イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径ソケットイーエス・ウォーターネット
509税込560
1個
5日以内出荷
口径の異なるメスネジを持つ継手です。
材質ポリプロピレン
スプリンクラー5024SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラー5024SDイーエス・ウォーターネット
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール取付方式オスネジ散水範囲(m)直径:14.0~23.0適合圧力(MPa)0.15~0.40口径取付:1/2”関連資料(0.21MB)仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化)散水方式全円
スプリンクラーSP-5035SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SDイーエス・ウォーターネット
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50関連資料(0.16MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
ウォーターマスター増設カートリッジ イーエス・ウォーターネットウォーターマスター増設カートリッジイーエス・ウォーターネット
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ウォーターマスター用の増設カートリッジです。制御する電磁弁の数を増やす時に使います。ウォーターマスター本体にカートリッジを差し込むだけで増設が可能になります。
用途・ES-SLM2はウォーターマスタースマート(ES-WGC-S)用です。カートリッジ1個で2ch増設ができます。 カートリッジは最大2個まで増やせます。・ES-SLM4はウォーターマスター(ES-WGC)用です。カートリッジ1個で4ch増設ができます。 カートリッジは最大3個まで増やせます。・カートリッジは差し込むだけで自動的に認識されます。仕様増設数:4ch型式ES-SLM4出力電圧(V)AC24
TIFチーズアダプター イーエス・ウォーターネットTIFチーズアダプターイーエス・ウォーターネット
409税込450
1個
5日以内出荷
チーズ形状2分岐のドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は、3/4メスネジ(TIF-F-08F)か3/4オスネジ(TIF-F-08M)です。ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-08M 16mm×3/4M口径取付:16mm×3/4M関連資料(0.16MB)
レインガンコメットSP-163N(175) イーエス・ウォーターネットレインガンコメットSP-163N(175)イーエス・ウォーターネット
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。材質アルミ合金取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.35口径取付:1・1/2”関連資料(0.16MB)仰角(°)23散水方式全円・扇型兼用
マイクロヘッド扇形ミニスプレー(半円) イーエス・ウォーターネットマイクロヘッド扇形ミニスプレー(半円)イーエス・ウォーターネット
819税込901
1個
5日以内出荷
扇形のパートかん水、他マイクロとの組合せで効率かん水を実現します。ハウスや野菜に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途ハウス内の両サイド、庭園、芝生の境界に使用します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。関連資料(0.03MB)散水方式半円
スプリンクラー6024SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6024SDイーエス・ウォーターネット
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:15~20適合圧力(MPa)0.20~0.40関連資料(0.11MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6004SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6004SDイーエス・ウォーターネット
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール散水範囲(m)直径:14~18適合圧力(MPa)0.20~0.40関連資料(0.11MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円
スプリンクラー6025SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラー6025SDイーエス・ウォーターネット
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール型式3.2mm(緑)1/2"オス規格3.2mm(緑)1/2"オスノズル口径(Φmm)3.2散水範囲(m)直径:15~20高さ(cm)最大水流:103適合圧力(MPa)0.20~0.40関連資料(0.11MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)11.1~14.0散水方式全円
スプリンクラーSP-5035SD イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SDイーエス・ウォーターネット
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。
用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタール型式4.5mm(茶)×2.5mm規格4.5mm(茶)×2.5mmノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50関連資料(0.16MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)双口:29.8~38.6散水方式全円
フィルターニュー2Tブラシ イーエス・ウォーターネットフィルターニュー2Tブラシイーエス・ウォーターネット
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
スクリーンの内側にあるブラシをハンドルで回転、ブラシがスクリーンに付着したゴミを取り除いてコックから排出。小さなゴミ、砂、小石、小貝の除去に効果的。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。ブラシによる圧力損失は全くなし。インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。内蔵されたブラシで手軽に内部洗浄ができます。付属品2”ソケット材質ナイロン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25関連資料(0.08MB)
TIFアダプター イーエス・ウォーターネットTIFアダプターイーエス・ウォーターネット
289税込318
1個
5日以内出荷
ドリップチューブを配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジまたは1/2オスネジで、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-06 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M関連資料(0.03MB)
4/7イージーコネクター イーエス・ウォーターネット4/7イージーコネクターイーエス・ウォーターネット
679税込747
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプと4/7PVC チューブまたはクリックTIF の間に入れて、着脱を容易するコネクタです。プラグとして使うこともできます。
型式MS-A-47C2関連資料(0.05MB)
ターボハンマー式スプリンクラー501 イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー501イーエス・ウォーターネット
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。材質樹脂取付方式メスネジ散水範囲(m)直径:8.5~15.0適合圧力(MPa)0.1~0.3口径取付:1/2”関連資料(0.04MB)仰角(°)4散水方式全円
マイクロヘッドミニスプレーL イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニスプレーLイーエス・ウォーターネット
819税込901
1個
5日以内出荷
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。関連資料(0.06MB)散水方式全円
TIF二枝アダプター イーエス・ウォーターネットTIF二枝アダプターイーエス・ウォーターネット
499税込549
1個
5日以内出荷
2分岐(角度60°)ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-10 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M関連資料(0.16MB)
TIFエルボアダプター イーエス・ウォーターネットTIFエルボアダプターイーエス・ウォーターネット
439税込483
1個
5日以内出荷
ドリップチューブを90°の角度で配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-14 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M関連資料(0.16MB)
ニューカップラーメスQS付 イーエス・ウォーターネットニューカップラーメスQS付イーエス・ウォーターネット
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。クイックソケットの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
型式50A NC-12タイプ1”メスネジ呼び径50A関連資料(0.04MB)
マイクロヘッドミニローターL イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニローターLイーエス・ウォーターネット
819税込901
1個
5日以内出荷
広範囲のかん水、凍霜害防止にも有効です。苗木や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。関連資料(0.05MB)散水方式全円
マイクロヘッドミニローターS イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニローターSイーエス・ウォーターネット
819税込901
1個
5日以内出荷
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。関連資料(0.03MB)散水方式全円
クリックTIF用ペグ CTIF-A-04 イーエス・ウォーターネットクリックTIF用ペグ CTIF-A-04イーエス・ウォーターネット
109税込120
1個
5日以内出荷
クリックTIF から3/5PVC チューブを介し作物へのかん水を行うための部材です。本部材を土壌へ挿入してチューブを固定します。
型式CTIF-A-04 (3/5チューブ用)規格3/5チューブ用関連資料(0.05MB)
マイクロヘッドミニミスト イーエス・ウォーターネットマイクロヘッドミニミストイーエス・ウォーターネット
819税込901
1個
5日以内出荷
90%以上の高い均等係数を実現します。ハウス・育苗用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途微細水滴で高い散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。関連資料(0.06MB)散水方式全円
TIF三枝アダプター イーエス・ウォーターネットTIF三枝アダプターイーエス・ウォーターネット
559税込615
1個
5日以内出荷
3分岐ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-09 16mm×3/4"M口径取付:16mm×3/4"M関連資料(0.17MB)
フィルタースーパー3/4-A イーエス・ウォーターネットフィルタースーパー3/4-Aイーエス・ウォーターネット
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
フィルタエレメントはSUS製と樹脂製のスクリーンタイプから用途に合わせて選定。本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。高容量で低圧力損失。薬剤・液肥にも使用可能。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:3/4”(20A)流量範囲(m3/h)3関連資料(0.06MB)
フィルターニュー2Tサクション イーエス・ウォーターネットフィルターニュー2Tサクションイーエス・ウォーターネット
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
スクリーンの内側にあるサクションノズルをハンドルで回転、ノズルがスクリーンに付着したゴミを吸引してコックから排出。藻、ぬめり、アオコ除去の決定版。特に小さなゴミに有効。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。水圧を利用し汚れを吸引・排出する画期的なフィルターです。付属品2”ソケット材質ポリプロピレン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25関連資料(0.09MB)
インパクト式低圧スプリンクラー イーエス・ウォーターネットインパクト式低圧スプリンクラーイーエス・ウォーターネット
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。材質樹脂取付方式オスネジノズル単口ノズル適合圧力(MPa)0.2~0.4口径取付:1/2”仰角(°)25散水方式全円・扇形兼用
ニューカップラーメス立上り付 イーエス・ウォーターネットニューカップラーメス立上り付イーエス・ウォーターネット
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。メスネジの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
関連資料(0.08MB)
クリックTIF四分岐アダプターセット イーエス・ウォーターネットクリックTIF四分岐アダプターセットイーエス・ウォーターネット
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
四分岐アダプターのセットです。四分岐アダプター×1個、流量制御ペグ×4本、3/5PVCチューブ(約60cm×4本)のセットです。
型式CTIF-A-08-N関連資料(0.06MB)