絞り込み
ブランド
  • オレゴン(OREGON)
  • モノタロウ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(66,057)
  • ホンダ(36,919)
  • スバル(14,490)
  • 三菱(4,886)
  • ヤンマー(3,422)
  • 工進(2,588)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(676)
  • エスコ(620)
  • セフティー3(527)
  • 京セラインダストリアルツールズ(527)
  • 千吉(505)
  • 共立(479)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • タカギ(456)
  • ゼノア(456)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91PX

    オレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
  • ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25AP

    オレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
  • 丸ヤスリ オレゴン(OREGON)

    丸ヤスリ

    オレゴン(OREGON)(13件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
    全長(cm)24.8
  • フレキシブレード オレゴン(OREGON)

    フレキシブレード

    オレゴン(OREGON)(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
  • プラスチックカバー オレゴン(OREGON)

    プラスチックカバー

    オレゴン(OREGON)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(カバー)先端:金属製
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ジェットフィット(2本タイプ) オレゴン(OREGON)

    ジェットフィット(2本タイプ)

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。
    付属品フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ2本
  • ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 21BPX

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ピッチ0.325ゲージ0.58(1.5mm)
  • テクニブレード オレゴン(OREGON)

    テクニブレード

    オレゴン(OREGON)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(50本)ほか
    当日出荷
    強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
    長さ(cm)26
  • ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91VXL

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
    ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
  • ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 90PX

    オレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
    ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
  • クサビ オレゴン(OREGON)

    クサビ

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられています。
  • 目立てクランプ オレゴン(OREGON)

    目立てクランプ

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
  • ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)

    ナイリウムスターライン

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
    形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
  • フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON)

    フレキシブレードパスタ

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
    長さ(cm)26
  • ライトニングロード プロ オレゴン(OREGON)

    ライトニングロード プロ

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
    適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0mセット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)直径(Φmm)130排気量(cc)33以上推奨
  • デプスゲージ・平ヤスリセット オレゴン(OREGON)

    デプスゲージ・平ヤスリセット

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
    セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
  • ヤスリハンドル木製 オレゴン(OREGON)

    ヤスリハンドル木製

    オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
  • ソーチェン 95TXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェン 95TXL

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
    用途チェンソー用ソーチェンピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
  • アングルプレート オレゴン(OREGON)

    アングルプレート

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
  • テクニ280 オレゴン(OREGON)

    テクニ280

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
  • デュオライン オレゴン(OREGON)

    デュオライン

    オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
  • ナイリウムスクエアライン オレゴン(OREGON)

    ナイリウムスクエアライン

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
    形状スクエア(四角型)タイプドーナッツ
  • スターターロープ 31-250 オレゴン(OREGON)

    スターターロープ 31-250

    オレゴン(OREGON)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#5長さ(m)60(200フィート)太さ(mm)4
  • ジェットフィット(4本タイプ) オレゴン(OREGON)

    ジェットフィット(4本タイプ)

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。
    付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個タイプ4本排気量(cc)40以上推奨
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
    用途ソーチェン目立て
  • スターターロープ 31-240 オレゴン(OREGON)

    スターターロープ 31-240

    オレゴン(OREGON)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#4長さ(m)60(200フィート)太さ(mm)3
  • スプール オレゴン(OREGON)

    スプール

    オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    用途交換部品
  • アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)

    アングルプレート 35°

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
  • チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
    用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
  • ソーチェーン 25F 竹切用 オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 25F 竹切用

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
    用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)
  • ソーチェーン 91F オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91F

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェーンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能ロープロファイルチェーン。標準的な91シリーズよりも33%刃が長く、切れ味が持続。錆を抑制するブルーカッター仕様。
    用途チェーンソー替刃として。材質タイプバーサカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
  • チェーン刃 オレゴン(OREGON)

    チェーン刃

    オレゴン(OREGON)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    切り幅の狭い軽量チェーンです。
    材質ピッチ3/8ゲージ0.043(1.1mm)
  • ソーチェーン オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン

    オレゴン(OREGON)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ピッチ0.404ゲージ0.80(2.0mm)
  • アイレット オレゴン(OREGON)

    アイレット

    オレゴン(OREGON)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    用途交換部品適合品番559059559060
  • パワーシャープ スターターキット(一般タイプ) オレゴン(OREGON)

    パワーシャープ スターターキット(一般タイプ)

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
    セット内容パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナータイプ一般
  • スクリュー(2本タイプ用) オレゴン(OREGON)

    スクリュー(2本タイプ用)

    オレゴン(OREGON)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    セット内容ネジ4本セット(2本タイプ)
  • チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)

    チェーンソー替刃

    オレゴン(OREGON)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    軽量・小型の扱いやすいソーチェーン。メンテナンスの容易なマイクロチゼルカッター。剪定などの細かい作業に最適。
    用途チェーンソー替刃として。材質タイプコントロールカットピッチ1/4″ゲージ.050(1.3mm)