ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。
ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。
GSマーク取得品です。
ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。
トラスコ品番855-7533
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)3.6
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
仕様ADLER クサビセット1
トラスコ品番855-7541
セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質スチール、ビーチ材
質量(g)50
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けのログピックです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ログピックの曲がった先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運んだりすることができます。
材質/仕上刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材
刃長(mm)20
刃幅(mm)180
使用クサビ501.0S001A001
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001
セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質スチール、ビーチ材
長さ(mm)20
幅(mm)30
質量(g)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スペアハンドルです。
トラスコ品番855-7507
適合本体101.2H12
全長(mm)700
材質/仕上ヒッコリー材
質量(kg)0.65
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。
トラスコ品番855-7509
全長(mm)370
材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)0.9
刃長(mm)108
刃幅(mm)200
使用クサビ501.0S001A001
適合ハンドル420.H036
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
2018年トラスコ掲載ページ9 1406
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。
トラスコ品番855-7526
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)1.65
2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。