絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(193)
- 工進(2,578)
- 新ダイワ(1,239)
- エスコ(616)
- 京セラインダストリアルツールズ(526)
- セフティー3(524)
- 千吉(503)
- タカギ(450)
- タカショー(441)
- マキタ(429)
- ゼノア(422)
- カクダイ(399)
- 共立(349)
- 浅香工業(329)
- BIGM(丸山製作所)(275)
- アイリスオーヤマ(264)
- 永田製作所(254)
- アルスコーポレーション(247)
- 浅野木工所(242)
- ハスクバーナ(238)
- ブランドをもっと見る
特価

オレゴンチェンソー替
SK11(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。用途チェーンソー用の交換用替刃。材質鉄鋼材ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050加工ブルースチール加工
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
多機能防振肩掛けバンド
SK11¥3,500税込¥3,8501個当日出荷作業を快適にする新機能付の防振肩掛けバンドです。背中部保冷剤ポケット付で、炎天下で体感温度を下げてくれます。本体反射帯付で薄暗い時間でも見立ち接触事故を防止します。ワンタッチ調整バックルを搭載しているので、バンドの調整が簡易です。両肩パットで肩への負担を分散します。緊急脱着機能付で、緊急時にすぐに脱着可能です。用途刈払い作業用。仕様両肩タイプ
オレゴンチェンソー替刃
SK11(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
チェンソー目立機用平ヤスリ
SK11(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。用途デプスゲージの高さ調整に使用。全長(mm)195目の粗さ中目
オレゴンチェンソー替刃
SK11¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
ストロング鍛造スコップ
SK11(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)木先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
シャープチェンソー替刃3本
SK11¥8,998~税込¥9,898~1セット(3本)当日出荷高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
全鋼強力型刈込鋏
SK11¥4,698税込¥5,1681本当日出荷日本製の刈込鋏です。全鋼の強力刃仕様です。耐久性抜群の全身焼入です。用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約150
チェーンソー目立てガイドW
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
コイルホースNEXT7.5m
SK11¥2,998税込¥3,2981本当日出荷巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6
オレゴンチェンソー替刃
SK11(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
ナイフ型六角棒レンチ 7本組
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ハンドルが収納ケースになっているので携帯に便利です。レンチ素材は世界最高品質を実現するためエイトが独自開発した特殊合金鋼で、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れています。使用用途に合わせレンチは任意の角度に設定して使用できます。壁際でもグリップを180度回転させることでレンチをボルトから抜かずに連続作業が可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
シャープチェーンソー替刃
SK11¥7,998~税込¥8,798~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
フリーワイヤー4×150mm
SK11¥199税込¥2191セット(100本)当日出荷垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。用途植物の誘引、支柱の固定作業等。材質被覆部;PVC,芯;針金幅(mm)4長さ(cm)15入数100本
ダイヤモンドチェンソーヤスリ
SK11¥1,198税込¥1,3181本当日出荷チェーンソーの目立てに最適なヤスリです。適応チェーンソー刃の目立てに使用できます。その他、セラミック・焼入れ材・超硬金属などの研削にも使用できます。軽くヤスリを当てる程度で、十分な研削力があります。方向性がなく、前後左右、どの方向でも使用できます。用途チェーンソー刃の目立て用。粒度300相当径(Φmm)ヤスリ:約4.5ヤスリ部形状丸サイズ(mm)全長220
マルチCANVASケース
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性に優れとにかく丈夫な帆布生地のケースです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えるキャンバスケースです。園芸道具・小物・スマホ等なんでも収納できるシンプルデザインです。カラビナ付きで楽々装着可能です。用途収納。材質生地、帆布寸法(縦×横×奥行)(mm)265×115×20
SGLP11他鋏セット
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。鋏セット部分の交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
プラグソケット&バー
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷刈払機等のプラグ交換に最適です。ソケットは、付属のバーを使用、ドライブ角3/8インチのラチェットハンドル等を使用、19mmスパナを掛けて使用の3通りの使用方法が可能です。用途スパークプラグの着脱作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上二面幅(mm)19
電気チェンソー
SK11¥10,980税込¥12,0781台当日出荷太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
オレゴンチェンソー替刃
SK11(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
替刃式サヤ付鋸360
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷木の枝や幹などの間伐・伐採に最適です。サヤ付なので安全で、携帯・収納にも便利です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。用途木の枝の剪定や幹などの切断。仕様山林用材質サヤ:木幅(mm)アサリ:1.3~1.4材質(グリップ)ABS・エラストマー刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃渡り(mm)360切断目安(Φmm)180程度
アルミ柄三角草削り クマデ付
SK11(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。用途草削り材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)1500質量(g)860刃長(mm)240刃幅(mm)130
全鋼刈込鋏
SK11¥4,198税込¥4,6181本当日出荷日本製の刈込鋏です。全鋼で耐久性抜群です。耐久性抜群の全身焼入です。用途枝の剪定・整枝作業に。材質刃部:特殊刃物鋼、柄:樫刃長(mm)約165
ピックマトック 大
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷土起こし・穴掘りに便利なピックマトックです。初心者でも簡単・安全な追込式の柄を採用しています。小型で取り回しが容易で、ガーデニングにおすすめです。用途土起こし・穴掘り。材質ヘッド部:炭素鋼(鋳物)、柄:樫サイズ大
ピックマトック 小
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷土起こし・穴掘りに便利なピックマトックです。初心者でも簡単・安全な追込式の柄を採用しています。小型で取り回しが容易で、ガーデニングにおすすめです。用途土起こし・穴掘り。材質ヘッド部:炭素鋼(鋳物)、柄:樫サイズ小
フリーカットワイヤー 30M
SK11¥309税込¥3401個当日出荷垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。用途植物の誘引、支柱の固定作業等。仕様カッター付材質被覆部;PVC,芯;針金幅(mm)4長さ(m)30
高密度防草シート 玄
SK11¥16,980税込¥18,6781巻翌々日出荷薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン色ブラック長さ(m)50使用目的除草・草よけ幅(m)2耐候年数(年)約3
高枝切鋏用ハンドル固定ネジ
SK11¥99税込¥1091個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。ハンドル部分の交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種EGLP-1、EGLP-3、EG-680、SGL-11、SGL-12、SGLP-11、SGLP-13、SGLP-14材質本体:鉄
コイルホースNEXT 15m
SK11¥4,998税込¥5,4981本当日出荷巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15有効長(m)12
SGLP11他つかみ下ネジ新
SK11¥99税込¥1091個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下ネジの交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
SGLP11他つかみ下新
SK11¥299税込¥3291個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下の交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:樹脂
SGC-1用替タイヤ
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷セフティー3ガーデンチェアSGC-1用交換タイヤです。経済的な替タイヤです。樹脂タイヤで軽量です。用途交換タイヤ。材質プラスチック入数(個)1
細工ヤスリセット 細目
SK11¥4,298税込¥4,7281セット(3本)当日出荷より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長215mmの細目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。寸法(mm)平型:約215×13×6、丸型:約215×8×8、半丸型:約215×14×7質量(g)平型:56、丸型:38.5、半丸型:60
チェーンソーヤスリセット
SK11¥2,898税込¥3,1881セット(3本)翌々日出荷チェーンソー刃の切れ味を復活させます。3.5mm径のチェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。刃研ぎを繰り返し小さくなった刃に使用します。用途チェーンソー刃の研磨作業。寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×5×5、平型:約220×14×6質量(g)チェーンソーヤスリ:13.5、平型:54