Georg Fischer メスアダプタ、0.043 重量、75 mm 長、Water PN16、Material PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。メスねじ: ISO7 (並列) パイプを挿入する準備ができました 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:メスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:75mm●コード番号:196-9719
アズワン品番65-7949-87
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Georg Fischer Reducing カップリング、重量 0.088、長さ 117 mm、水 PN16、材質 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。ナットロックにより、信頼性の高い接合を実現します すばやく簡単に取り付け可能
仕様●接続種類:リデューサ カプラ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25 mm x 20mm●長さ:117mm●コード番号:196-9718
アズワン品番65-7940-56
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
。Georg Fischer メスアダプタ、0.065 重量、81mm 長さ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。メスねじ: ISO7 (並列) パイプを挿入する準備ができました 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:メスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:81mm●コード番号:196-9721
アズワン品番65-7940-19
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。Georg Fischer カップリング、重量 0.101、長さ 123mm、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:カプラー●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●長さ:123mm●コード番号:196-9717
アズワン品番65-7939-70
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
。Georg Fischer カップリング、0.069 重量、長さ 112 mm、水 PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:カプラー●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●長さ:112mm●コード番号:196-9716
アズワン品番65-7947-32
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。Georg Fischer エンドキャップ、0.054 重量、67 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9725
アズワン品番65-7947-38
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
。Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm の水 PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9712
アズワン品番65-7939-88
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。