爪交換レンチ用補助ハンドルS.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)当日出荷
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480質量(g)630トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼ピッチ(mm)40
草刈刃交換レンチS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
左ネジ緩め専用のツイストソケットと蝶ネジにも使用可能な13mmロングソケットを両端に取り付けたダブルフレックスレンチ。早回し作業や本締め作業に便利。黒色ソケットはツイスト状になっており、角がなくなり丸くなったボルトでも緩めることが可能。左ネジの緩め専用のため、右ネジ専用のツイストソケットでは使用できない刈刃ボルトに使用可能。切り込みのあるディープソケットは正常な状態の刈刃ボルトの脱着に最適。ディープタイプのため、高刈用スライダーのような深穴でも使用可能。
全長(mm)246質量(g)180ソケット径(Φmm)外径19.2(ツイストソケット)/外径18.8(ディープソケット)
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
水差しナカヤ化学産業税込¥1,098¥998
スリム水差しナカヤ化学産業税込¥1,318¥1,198
スワン水差しナカヤ化学産業税込¥1,318¥1,198