絞り込み
ブランド
  • ARP(エー・アール・ピー)
  • モノタロウ(199)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • ホンダ(38,572)
  • スバル(25,402)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,473)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(909)
  • エスコ(747)
  • タカショー(708)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 京セラインダストリアルツールズ(545)
  • セフティー3(539)
  • 千吉(518)
  • 麻場(507)
  • シングウ(新宮商行)(496)
  • タカギ(462)
  • ゼノア(459)
  • マキタ(446)
  • 共立(395)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサーARP(エー・アール・ピー)
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。本製品では含水率 0%は空気 中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)、電気伝導度(EC)測定範囲(%)0~100精度(%)±3動作温度範囲(℃)-40~50質量(g)40ケーブル長(m)5測定範囲【EC】0~7dS/cm測定温度範囲(℃)-10~50関連資料(1.08MB) (2.48MB)
土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサーARP(エー・アール・ピー)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。測定項目体積含水率(VWC)精度(%)±5動作温度範囲(℃)-40~50質量(g)40ケーブル長(m)5出力【アナログ】0~1V測定範囲(%)0~100関連資料(1.08MB) (2.48MB)
土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサーARP(エー・アール・ピー)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、温度を同時に測定する事が出来ます。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証! 農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)測定範囲(%)【水分】0~100測定温度範囲(℃)-10~50精度(%)±5動作温度範囲(℃)-40~50質量(g)40ケーブル長(m)5関連資料(1.08MB) (2.48MB)