1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。 超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。 特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。 丸のこ・防塵カッター用。 鉄・ステンレス用。 アングル用。 電線管用。 チャンネル鋼用。 金属サイディング用。 デッキプレート用。 丸・角パイプ用。 アルミサッシ用。 ライニング鋼管用。 サーメットチップソーさくらKタイプのシリーズ画像です。
仕様●タイプ:さくらKタイプ●外径(mm):165●厚さ(mm):1.6●穴径(mm):20●刃数:40●最高使用回転速度(min-1(rpm)):8500 アズワン品番68-0497-47
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷