絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • モノタロウ(199)
  • BIGM(丸山製作所)(66,150)
  • ホンダ(38,556)
  • スバル(25,353)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,444)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(908)
  • エスコ(744)
  • タカショー(707)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 工進(585)
  • 京セラインダストリアルツールズ(543)
  • セフティー3(537)
  • 千吉(516)
  • 麻場(503)
  • タカギ(500)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • ゼノア(457)
  • マキタ(444)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルノズル マサル工業メタルノズルマサル工業(12件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
丸形ハンドル(六角ボルト付) マサル工業丸形ハンドル(六角ボルト付)マサル工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシングバルブ マサル工業フラッシングバルブマサル工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ
用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)マサル工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
T形ハンドル マサル工業T形ハンドルマサル工業(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途携帯式開閉ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質SS全長(mm)150質量(g)89寸法L(mm)13寸法H(mm)150寸法W(mm)100ハンドル長さ(mm)100角穴(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業フィールドバルブ 丸ハンドルマサル工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
サイドホルダー マサル工業サイドホルダーマサル工業
289税込318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質GF-PP寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90
ブルーフィルター マサル工業ブルーフィルターマサル工業(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ブルーフィルター。 シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。 フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)寸法L(mm)175寸法H(mm)530最大流量(L/min)400寸法W(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応
止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業止水弁セット 75Φ・100Φマサル工業(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
軸受セット 75Φ・100Φ マサル工業軸受セット 75Φ・100Φマサル工業
7,598税込8,358
1個
13日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバルブ Tハンドル マサル工業フィールドバルブ Tハンドルマサル工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
ブルーフィルター スクリーン マサル工業ブルーフィルター スクリーンマサル工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
50メッシュと120メッシュから選択できます。
用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
止水弁セット 50Φ マサル工業止水弁セット 50Φマサル工業(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ツリパイ散水セットⅡ マサル工業ツリパイ散水セットⅡマサル工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.15/0.20材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
液肥混入機 マサル工業液肥混入機マサル工業(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
軸受セット 50Φ マサル工業軸受セット 50Φマサル工業
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フリーハンガー マサル工業フリーハンガーマサル工業
629税込692
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
用途頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。高さ(m)0.7~1.5取付間隔(cm)90~100材質吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン寸法W(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応