蓄圧式噴霧器 INOXIK当日出荷
ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番677-9941材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)280高さ(mm)500奥行(mm)260容量(L)6最高圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.8吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)560ノズル一頭口