絞り込み
ブランド
  • ウィンブルヤマグチ
  • モノタロウ(199)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • ホンダ(38,565)
  • スバル(25,374)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,445)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(908)
  • エスコ(745)
  • タカショー(707)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 工進(585)
  • 京セラインダストリアルツールズ(544)
  • セフティー3(538)
  • 千吉(517)
  • 麻場(506)
  • タカギ(498)
  • シングウ(新宮商行)(498)
  • ゼノア(458)
  • マキタ(445)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型歩行クローラー運搬車 PX43L-1 ウィンブルヤマグチ小型歩行クローラー運搬車 PX43L-1ウィンブルヤマグチ
529,800税込582,780
1台
11日以内出荷
優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)4.2寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955質量(kg)機体:235高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg)変速段数F2・R1
クローラー運搬車 WB06Dα ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB06Dαウィンブルヤマグチ
1,198,000税込1,317,800
1台
11日以内出荷
国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア驚きの耐久性
用途ディーゼルエンジンタイプ適合最低地上高:125寸法(mm)機体:全長1960×全幅780×全高1080質量(kg)機体:410タイプ三方ドア一方ダンプ 液冷ディーゼル方式(操向)走行部:内拡ブレーキ式最大積載量(kg)600排気量(mL)エンジン:276対応クローラ:中心距離580×接地長875×幅200mm速度走行:F:1.6/3.1/5.0、R:1.5/3.0燃料タンク容量(L)3.6始動方式エンジン:セル(リコイル式)定格出力(kW[PS])4.0(5.5ps)/1700エンジン型式液冷ディーゼル変速段数F3・R2
クローラー運搬車 WB04β ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB04βウィンブルヤマグチ
839,800税込923,780
1台
11日以内出荷
全幅580mmの超スリムボディ小型ながら400kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。
用途手狭な場所での重い荷物の運搬適合最低地上高:110寸法(mm)機体:全長1810×全幅580×全高1050質量(kg)機体:300タイプ三方ドア一方ダンプ方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式最大積載量(kg)400排気量(mL)エンジン:181対応クローラ:中心距離380×接地長825×幅200mm速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4燃料タンク容量(L)3.6始動方式エンジン:セル(リコイル式)定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800エンジン型式空冷ガソリン変速段数F2・R2
小型歩行クローラー運搬車 PX25 ウィンブルヤマグチ小型歩行クローラー運搬車 PX25ウィンブルヤマグチ
259,800税込285,780
1台
11日以内出荷
一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動軽量コンパクトショートボディー鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)3寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850質量(kg)機体:125高さ(mm)床面 地上:360タイプ三方枠スライド式 固定荷台寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150最大積載量(kg)250変速段数F2・R1
クローラー運搬車 WB05Fβ ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB05Fβウィンブルヤマグチ
879,800税込967,780
1台
11日以内出荷
小型ながら500kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。三方ドア一方ダンプ
用途手狭な場所での重い荷物の運搬適合最低地上高:110寸法(mm)機体:全長1835×全幅720×全高1050質量(kg)機体:335タイプ三方ドア一方ダンプ方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式最大積載量(kg)500排気量(mL)エンジン:181対応クローラ:中心距離520×接地長825×幅200mm速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4燃料タンク容量(L)3.6始動方式エンジン:セル(リコイル式)定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800エンジン型式空冷ガソリン変速段数F2・R2