絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(187)
  • BIGM(丸山製作所)(66,065)
  • ホンダ(38,338)
  • スバル(14,521)
  • 三菱(4,897)
  • ヤンマー(3,401)
  • 工進(2,050)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(480)
  • セフティー3(465)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(454)
  • マキタ(445)
  • ゼノア(432)
  • 千吉(417)
  • カクダイ(403)
  • 共立(351)
  • 麻場(334)
  • 浅香工業(328)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 斬丸 刈払機用飛散防止カバー EARTH MAN

    斬丸 刈払機用飛散防止カバー

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能! ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
    用途草刈作業中の飛散物からの防護に材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235質量(g)247
  • 電動草刈機用チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用チップソー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)160穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1
  • 軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 5枚パック

    EARTH MAN
    3,398税込3,738
    1セット(5枚)
    当日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
  • 斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻 EARTH MAN

    斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。
    寸法(mm×m)2.2×100タイプ角型アズワン品番64-4068-46
  • エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ EARTH MAN

    エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm全長×幅W(mm)210×77
  • 草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青 EARTH MAN

    草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐久性のある丸型コードを更に太く! 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
  • チェーンソーヤスリビット EARTH MAN

    チェーンソーヤスリビット

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
    用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
  • infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MAN

    infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
    用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-40
  • 薄型手巻き式ナイロンコードカッター EARTH MAN

    薄型手巻き式ナイロンコードカッター

    EARTH MAN
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
  • シュレッダーブレード ギザ刃255mm EARTH MAN

    シュレッダーブレード ギザ刃255mm

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    特殊2枚刃仕様で、草刈り後に細かく粉砕できる
    用途背の高い草刈り・刈った草の粉砕に適合エンジン草刈機30cc以上推奨材質スチール・黒塗装板厚(mm)3
  • 太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL EARTH MAN

    太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける
    付属品ナイロンコードカッター×1適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまでコード使用可能:カットコード
  • ガーデンスパイク EARTH MAN

    ガーデンスパイク

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。 二重ロック機能付ベルト。
    タイプアズワン品番64-4068-18
  • 充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU EARTH MAN

    充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU

    EARTH MAN
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持
    用途観葉植物への水やり・葉水作業に付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1形状噴霧:ミスト状質量(g)約320使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間15分(空→フル充電)タンク容量(mL)約330バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000
  • 電動草刈機用2段刃チップソー EARTH MAN

    電動草刈機用2段刃チップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。 4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
    用途GGT-140WLi専用替刃です。刃数(p)24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160アズワン品番64-4078-20
  • 極太ナイロンコードゴールデンバイソン EARTH MAN

    極太ナイロンコードゴールデンバイソン

    EARTH MAN
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    強化アルミ含有の超極太(対辺4mm)を使用した耐久性抜群のコード 。ツイスト仕様で草が角に当たりやすく切れ味が向上
    用途太径の草・茎の刈り払い作業に材質6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ長さ(m)約6型番スクリュー型寸法(mm×m)対辺4×6
  • 草刈用メガシャークコード対辺3.0mm×30m 超 棘(イバラ)目形状 EARTH MAN

    草刈用メガシャークコード対辺3.0mm×30m 超 棘(イバラ)目形状

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    狙った雑草を逃さない、サメの歯のごとく鋭い切れ味! 。雑草に鋭く食い込む、切れ味超特化型
    用途雑草の草刈り仕様超 棘(イバラ)目形状適合エンジン式刈払機:25cc以上推奨長さ(m)30
  • 充電刈払機にも使える 安定板 ミニスライダーズ EARTH MAN

    充電刈払機にも使える 安定板 ミニスライダーズ

    EARTH MAN
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    回転を利用した作業が可能! 。チップソーと一緒に回るので作業がスムーズ 。ラクに作業かできるタイプ 。純正刃押え金具不要 。超軽量!コンパクト 約40g 疲労軽減・取り回しも軽快 。交換タイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
    用途地面を滑らせて草刈りができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約40(芯出しゲージを含んでいません。)
  • ソーチェーン EARTH MAN

    ソーチェーン

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
  • 充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナー EARTH MAN

    充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナー

    EARTH MAN
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 。狭い場所や斜面での作業もラクラク! 。狭い場所にも最適タイプ 。純正刃押え金具不要 。軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 。交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
    用途地面を滑らせて草刈ができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
  • 10.8V充電式コンパクト軽量ブレードグラストリマー EARTH MAN

    10.8V充電式コンパクト軽量ブレードグラストリマー

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
    用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2
  • SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18
  • 軽量草刈チップソー 1枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 1枚パック

    EARTH MAN
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
  • 軽量草刈りチップソー 1枚パック EARTH MAN

    軽量草刈りチップソー 1枚パック

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容1枚パック外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
  • 草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×50m 橙 EARTH MAN

    草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×50m 橙

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
  • BLACK充電草刈機用チップソー EARTH MAN

    BLACK充電草刈機用チップソー

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途雑草刈り用として内径(Φmm)20
  • チェーンソー デプス調整セット EARTH MAN

    チェーンソー デプス調整セット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途デプスゲージの高さ調整に(3~4回のチェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調節を行ってください)セット内容デプス専用ダイヤモンドヤスリ、デプスアジャスター
  • エンジンチェーンソー EARTH MAN

    エンジンチェーンソー

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
  • Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー EARTH MAN

    Share Link 18V充電式3WAYグラストリマー

    EARTH MAN
    17,800税込19,580
    1台
    翌日出荷
    メーカーグラストリマーフラグシップモデル。新型ギア・ブラシレスモーターでハイパワー・静音 。作業効率大幅UP 大径185mmチップソー標準搭載 。安全性の高い、両面ギザ刃ブレード及びナイロンカッターヘッドを標準装備 。フロントガードはワンタッチで上下可能。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。185mmチップソー付き。両面ギザ刃ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)約1.5 ※バッテリーパック・刈刃除く本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1020~1220×240×280回転数【無負荷】6400min-1モーター電圧(V)DC18運転時間(分)【無負荷時】35
  • 軽量草刈チップソー 2枚パック EARTH MAN

    軽量草刈チップソー 2枚パック

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
    用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容2枚パック
  • 園芸作業用 防護レガース ロングタイプ 2個組 EARTH MAN

    園芸作業用 防護レガース ロングタイプ 2個組

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ・4つのワンタッチバックルで簡単脱着・しっかり固定。・ひざから足の甲までしっかりガード、超軽量(片足約240g)で負担が軽減。
    用途園芸作業中の飛散物からひざ・すねを守る。付属品2個組
  • 草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青 EARTH MAN

    草刈用ナイロンコード丸 直径2.4mm×50m 青

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    耐久性のある丸型仕様 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)50
  • 草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀 EARTH MAN

    草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀

    EARTH MAN
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)100
  • SHARE LINK 2WAYグラストリマ―用替ブレード 20枚 EARTH MAN

    SHARE LINK 2WAYグラストリマ―用替ブレード 20枚

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    翌日出荷
    波型ブレードで草を逃さずカット
    用途EARTHMAN SHARELINK 2WAYグラストリマー用 交換部品セット内容ブレード×20材質PA6
  • infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MAN

    infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
    用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-41
  • 草刈用ジャンボチップソー 2枚入 EARTH MAN

    草刈用ジャンボチップソー 2枚入

    EARTH MAN
    1,980税込2,178
    1セット(2枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    チップが大きく、切断面が広い!作業効率UP!
    用途畦・土手などの草刈り、雑草刈りに穴径(mm)25.4
  • 静音スリット付き 超薄超軽チップソー EARTH MAN

    静音スリット付き 超薄超軽チップソー

    EARTH MAN
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    台金の段差が特許(特許第7479102号) 。台金内側の厚みを変えることで、薄さと軽量化を実現し、充電刈払機への負荷も軽減 。切れ味UP4面フル研磨
    用途草刈用材質フッ素コーティング穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)0.7
  • チップソー斬鉄剣 EARTH MAN

    チップソー斬鉄剣

    EARTH MAN
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
    用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機23~32CCにおすすめします刃数40外径(mm)255内径(mm)25.4
  • SHARELINK 18V充電式刈払機 EARTH MAN

    SHARELINK 18V充電式刈払機

    EARTH MAN
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
  • 草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×100m 白 EARTH MAN

    草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×100m 白

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
  • 草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×10m 銀 EARTH MAN

    草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×10m 銀

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
    用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)10