絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(198)
  • BIGM(丸山製作所)(66,142)
  • ホンダ(38,552)
  • スバル(25,325)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,449)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(906)
  • エスコ(737)
  • タカショー(707)
  • 三ツ星ベルト(706)
  • 工進(589)
  • 京セラインダストリアルツールズ(540)
  • セフティー3(536)
  • 千吉(515)
  • 麻場(506)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • タカギ(487)
  • ゼノア(456)
  • マキタ(440)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
忍者くまで BIGMAN(ビッグマン)忍者くまでBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
お庭や家周りのお手入れ、潮干狩りに最適です。
寸法(mm)220×110×100質量(g)160柄長さ(mm)140爪長さ(mm)約120爪数5本
草刈機用ボルトカバー BIGMAN(ビッグマン)草刈機用ボルトカバーBIGMAN(ビッグマン)(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。 台金の底抜け防止効果を発揮します。 地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用寸法(mm)70×70×18シルバー質量(g)65タイプボルトカバー
ハサミ用スプリング BIGMAN(ビッグマン)ハサミ用スプリングBIGMAN(ビッグマン)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
園芸鋏専用取り替えバネ。
寸法(mm)約48×13×13ブラック質量(g)約3タイプハサミ用対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
虫ばね BIGMAN(ビッグマン)虫ばねBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
質量(g)9入数2
安定板  全機種共通 BIGMAN(ビッグマン)安定板 全機種共通BIGMAN(ビッグマン)
989税込1,088
1個
当日出荷
BIGM製品全機種共通の安定板になります
外径(mm)65穴径(mm)8
野菜鎌 BIGMAN(ビッグマン)野菜鎌BIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
野菜の収穫・縄切に特殊鋼つき
寸法(mm)240×100×22質量(g)74タイプ野菜鎌刃幅(mm)105柄長さ(mm)150
盆栽ピンセット BIGMAN(ビッグマン)盆栽ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
4日以内出荷
苔押さえや土ならしに 不要芽の除去・摘花作業や葉取り・虫取り・落枝取りにも
寸法(mm)215×23×18シルバー質量(g)45タイプ
大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
植木、鉢物、万能タイプ。
付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65
チェーンソー用替プラグ BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー用替プラグBIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途チェーンソー用の替えプラグ
鋼付き生花鋏 BIGMAN(ビッグマン)鋼付き生花鋏BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
華道用の鋏です。 花、木、竹など、その季節のものを流儀にしたがって活け、生花の心を創ると言われてます。 古来からの形のままですが、今も幅広く愛用されています。
寸法(mm)165×48×18ブラック質量(g)183タイプ生花用刃長(mm)45切断能力(mm)生木8以下(目安)
チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー替刃BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途チェーンソーの替え刃
枝・根切鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5寸法(mm)229×30×1質量(g)29タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合品番【本体】NG-186
剣山直し BIGMAN(ビッグマン)剣山直しBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
剣山の針直しに
寸法(mm)70×5×5質量(g)4タイプ清掃針付
ステンレス縄切鎌 BIGMAN(ビッグマン)ステンレス縄切鎌BIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1個
当日出荷
庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。 ロープや段ボールの切断に。
仕様縄切鎌材質刃:ステンレス、柄:朴材寸法(mm)235×95×23質量(g)64刃幅(mm)約100柄長さ(mm)150
芽切鋏 BIGMAN(ビッグマン)芽切鋏BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
高級刃物鋼を使用しているため、切れ味が良いです。
用途生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など幅広くお使いいただける鋏です。寸法(mm)180全長(mm)190刃長(mm)50使用目的芽切切断対象生花・庭木の盆栽、鉢物、農産物など
カラマナカッター BIGMAN(ビッグマン)カラマナカッターBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
刈払い機に取り付け作業性UP!
用途巻き付き防止に質量(g)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×8穴径(mm)25.4
刈払機用プラグBPM-7A BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBPM-7ABIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
当日出荷
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
立ばね BIGMAN(ビッグマン)立ばねBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
園芸鋏専用取り換えバネ 剪定鋏180mm~200mm用取り換え可能な商品→一刀流金止メ剪定鋏(EP-61)
サイズ質量(g)14
長刃大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)長刃大久保鋏BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)222タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)70
大久保鋏差し BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏差しBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
工具の携帯に
仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン長さ(mm)【ベルトホック】50寸法(mm)250×160×30ブラック質量(g)102収納幅(mm)約110ベルト通し幅(mm)約55
手打ち山芋堀り BIGMAN(ビッグマン)手打ち山芋堀りBIGMAN(ビッグマン)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
穴掘り・根切り・たけのこ堀に
寸法(mm)1180×80×30ブラック質量(g)2638タイプ刃長(mm)約160刃幅(mm)80(湾曲)
剣山 中丸 BIGMAN(ビッグマン)剣山 中丸BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
生け花に変色・汚れに強いステンレス針使用 ゴム付
質量(g)268直径(mm)59
刈払鎌 BIGMAN(ビッグマン)刈払鎌BIGMAN(ビッグマン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
切れ味抜群 楽に刈払ができるよう刃に角度をつけています。
仕様本鋼付寸法(mm)540×185×40質量(g)212刃幅(mm)195柄長さ(mm)450
ステン移植鏝補強付太 BIGMAN(ビッグマン)ステン移植鏝補強付太BIGMAN(ビッグマン)
589税込648
1本
4日以内出荷
目盛り付きのなので土の深さを計測できます。ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。補強付きなので首部が折れにくい。
用途植物の植替え、寄植え作業に。材質ステンレス鋼シルバー
フッ素配合ナイロンコード BIGMAN(ビッグマン)フッ素配合ナイロンコードBIGMAN(ビッグマン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
独自のフッ素配合により抜群の耐摩耗性を発揮。角は鋭くシャープな切れ味。
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)三角コード長さ(m)40太さ(mm)2.7
鋸ブレード BIGMAN(ビッグマン)鋸ブレードBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途芝や田の畔草、雑草、笹等の除草作業に形状(コード)ノコ刃太さ(mm)2.7
大型上面カバー BIGMAN(ビッグマン)大型上面カバーBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
外管パイプΦ24に取り付け可能
スーパーカットチップソー BIGMAN(ビッグマン)スーパーカットチップソーBIGMAN(ビッグマン)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高品質、JIS規格品
用途エンジン式刈払い機(20cc~25cc)での草刈りに穴径(Φmm)25.4
散水ノズル BIGMAN(ビッグマン)散水ノズルBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
用途50mmホース用
刈払機用プラグBM-6A BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBM-6ABIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
4日以内出荷
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
刈払機用プラグBM-7A BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBM-7ABIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
4日以内出荷
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
刈払機用プラグBPM-6A BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBPM-6ABIGMAN(ビッグマン)
689税込758
1個
3日以内出荷
アンカー施工時の孔内の切り粉が一気に排出。
全長(mm)200質量(g)60
剪定鋏クッション付210ミリ BIGMAN(ビッグマン)剪定鋏クッション付210ミリBIGMAN(ビッグマン)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
庭木の(直径15ミリ以下の小枝の)剪定作業にご使用下さい。無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。日当たり、風通しを良くし、開花や結実を促す。病害虫防除のために。刃は幅広く開くので、太い枝等いろいろな剪定作業に使用できます。又、ゴムクッション付きですので、切った瞬間の手や腕への衝撃が軽減され長時間使用しても疲れません。グリップ形状も程よい肩の張りが有り、手になじみやすく作業性が良い。サイズも通常200mmの所、柄を10mm長くすることにより力が入りやすく、楽に切る事が出来ます。
質量(g)299
剪定芽切鋏 直刃 BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃BIGMAN(ビッグマン)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
立ばねB型 BIGMAN(ビッグマン)立ばねB型BIGMAN(ビッグマン)
119税込131
1袋(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
園芸鋏専用取り替えバネ。
質量(g)14
木柄刈込鋏 BIGMAN(ビッグマン)木柄刈込鋏BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ刃長(mm)135柄長さ(mm)300
木鞘入り木柄剪定鋸 BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
盆栽ピンセット BIGMAN(ビッグマン)盆栽ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
759税込835
1個
当日出荷
ヘラ付の盆栽ピンセットは、苔押さえや土ならしに使います。不要芽を取ったり、摘花作業や葉取り、虫取り、落枝取りにも使います。
寸法(mm)200×25×20シルバー質量(g)47タイプ
二丁鎌 毛引 大 BIGMAN(ビッグマン)二丁鎌 毛引 大BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質幅(mm)【筋付け】1~95刃数2枚寸法(mm)120×112×53質量(g)164