絞り込み
ブランド
- 関東冷熱工業
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(66,059)
- ホンダ(38,514)
- スバル(14,500)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,423)
- 工進(2,587)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(696)
- 麻場(676)
- エスコ(619)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(458)
- タカギ(454)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

KRほれい子ちゃん(大型マルチ(玄米・野菜)保冷庫)
関東冷熱工業¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷大型マルチ保冷庫「KRほれい子ちゃん」Dタイプ、Eタイプ、Fタイプが2026年3月1日に追加で発売開始。玄米、野菜、飲料など最適な温度・湿度でしっかり保冷いたします。保冷庫製造を開始し約半世紀、保冷庫専門メーカーが製造する安心で信頼できる保冷庫です。KRほれい子ちゃんの9大特徴:1周囲温度40℃でも使用可能2安心の国内製造品3ヒーターレス構造4見栄えの良いデザインとslimな構造5省エネ機能がたくさん(マイコン制御式)6堅牢性・密閉性に優れた強固な本体7短納期対応可能(最短で3日後出荷可能)8冷凍ユニットは国内大手電機メーカー製で高品質9扉の開閉方法が無料で選択可能(右開き/左開き)。運転タイプ(自動運転):玄米自動モード(10℃~13℃)、野菜自動モード(5℃~8℃)。自動霜取モード実施。用途玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存その他盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません)材質【内面材/外面材/ユニットカバー】ガルバリウム鋼板(エンボス付)電源単相100V使用温度(℃)0~40消費電力(W)(50/60Hz)165/165使用冷媒HFCフロン R134a設定温度(℃)5~15温度調整方法電子式温度調節器(マイコン制御)標準装備品樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター断熱材硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン)RoHS指令(10物質対応)対応適合ユニット【冷凍ユニット】AFH-02RE-DL 18C